車の下回り塗装に使用する商品

車の下回り塗装に使用する商品のページです。 この使い方におすすめの「シャーシーブラック」「ワイヤーブラシ」「防護服」などの商品を紹介します。

シャーシーブラック 油性 モノタロウ
販売価格(税別)349384税込
0営業日後以内
バリエーション一覧へ
(2種類の商品があります)
モノタロウシャーシーブラック 油性1本(420mL)
レビュー:1,684件のレビュー 平均満足度4.31(1684)
【特長】シャーシーやフレーム等に強力な保護被膜を形成し、雨・雪・泥・塩・ホコリ等によるサビや塩害を防ぎます。
塗装が均一に塗れ、さらに重ね塗りもできます。
【用途】自動車下面シャーシー、フロア部分の防錆処理用
【耐熱温度(℃)】【乾燥時間(分)】ミスト状【タイプ】指触乾燥10、硬化乾燥40(常温)【危険物の性状】ミネラルスピリット、プロパン、ブタン【色】塗布目安/2000cc乗用車:1~2本
※塗り厚により塗布面積は変化します。
【危険等級】油性・シャーシー塗装剤【危険物の類別】約200【成分】【仕様】第四類【種別】第一石油類【危険物の品名】非水溶性
お客様の声
用途: 車の下回り塗装満足度: 5スプレータイプで使いやすく、塗料の密着性もいいです。安価で助かりますので、また購入したいと思います。
用途: 車の下回り塗装に使っています。満足度: 4たまに、最後まで使い切れない時や、吹き出す塗料が粗いときもありますが、価格、量、概ね、満足しています。
用途: 車の下回り塗装満足度: 5安いのでどんどん使えます年1回軽自動車1台で6本ほど使ってます。かなり厚無理してます、コストが掛からない分気兼ねなくw
保護服 SMS製 モノタロウ
販売価格(税別)
取扱終了
バリエーション一覧へ
(8種類の商品があります)
モノタロウ保護服 SMS製
レビュー:119件のレビュー 平均満足度4.45(119)
【特長】袖口ゴム入、背ウエストゴム入、フードゴム入、裾口ゴム入、縫い目は内縫い。 柔軟性と優れた通気性に富み、良好なバリア効果を発揮します。 通気性が良く、ヒートストレスを緩和します。
【用途】軽度の粉じん取扱作業、軽い塗装・塗料噴霧作業
【構造】洗濯不可【仕様】つなぎ【材質】ポリプロピレン【種別】SMS【耐水性(mm)】通気性、粉体防護【耐熱温度(℃)】120【機能】485
お客様の声
用途: 車の下回り塗装満足度: 5品質問題なく、価格が安いのでリピート購入しています
チャンネルブラシ J型 モノタロウ
販売価格(税別)239263税込
0営業日後以内
バリエーション一覧へ
(4種類の商品があります)
モノタロウチャンネルブラシ J型1本
レビュー:206件のレビュー 平均満足度3.93(206)
【特長】J型は先端が曲がっているので、コーナー等洗浄しにくい所でも使用できます。
【ヘッド形状】J型【材質(柄部)】スチール
お客様の声
用途: 車の下回り塗装満足度: 5割安でお得。性能問題なし。これとモノタロウのラストチェンジで効果を期待してます。
ジンクスプレー モノタロウ
販売価格(税別)899989税込
0営業日後以内
バリエーション一覧へ
(3種類の商品があります)
モノタロウジンクスプレー1本(420mL)
レビュー:403件のレビュー 平均満足度4.49(403)
【特長】亜鉛メッキ面の補修に最適です。高純度の亜鉛末とエポキシ系樹脂を使ったジンクリッチペイントです。 物理的強度の高いエポキシエステル樹脂を使用していますので、密着性も良く、塗る膜に柔軟性があります。 亜鉛末による電気化学的防食効果と被覆膜による防食効果の作用で、亜鉛メッキと同等の防錆効果を発揮します。 速乾タイプで作業性も良好です。
【用途】鉄部の防食およびスポット溶接部の塗装 陸上鉄構造物(鉄骨、鉄管、タンク、鉄柵、トタンなど) 各種産業機械(産業機器、土木機械、運搬機など) 車輌(重車輌、自動車ボディ、シャーシーなど) 電気機器(各種産業機器、モーター、トランスなど) 船舶(上部構造物など)
【危険物の類別】第四類【危険物の性状】非水溶性
お客様の声
用途: 車の下回り塗装など満足度: 2色が悪いかな。シルバーに近ければ良いけどグレーはダメだ。どこに塗るにしてもカッコ悪い。
シャーシーブラック 水性 モノタロウ
販売価格(税別)409450税込
0営業日後以内
バリエーション一覧へ
(2種類の商品があります)
モノタロウシャーシーブラック 水性1本(420mL)
レビュー:383件のレビュー 平均満足度4.22(383)
【特長】自動車・トラックのシャーシーとフロアー下面や鈑金補修時の部品防錆処理用に塗布する有機溶剤中毒予防規則の適用を受けない水性シャーシー塗装剤です。
強靭な樹脂塗膜で保護された塗装面は、防錆効果に優れた性能を発揮し、降雪地方の融雪剤や海岸地方の塩害から自動車下面を強力にガードします。
また、光沢性と密着性に優れ、悪臭やタレが少なく、塗装面の美観性にも優れた効果が得られます。
【用途】自動車下面シャーシー・フロアー部分の防錆処理用・黒色 (業務用)
【危険物の品名】指触乾燥120、硬化乾燥11日(常温)
※尚、温度、湿度、屋内塗布、屋外塗布により乾燥時間は変化します。
【危険等級】塗布面積目安:1本あたり小型乗用車0.5~1台分
※下面全体にクロス塗布した場合。
また、塗り厚により塗布面積は変化します。
【成分】エタノール、ウレタン樹脂、3-ブトキシ-1-プロパノール、カーボンブラック、添加剤、水、DME(噴射剤)【危険物の類別】水性・水溶性樹脂系シャーシー塗装剤【乾燥時間(分)】ブラック(ツヤあり)【仕様】【種別】第四類【色】第二石油類【危険物の性状】水溶性
お客様の声
用途: 車の下回り塗装満足度: 5液だれが無く、綺麗に塗れ金額も安く、良い商品と思います。
用途: 車の下回り塗装満足度: 1液ダレしやすい。乾燥に時間が掛かりすぎ。主成分が2012年以前のアクリル樹脂仕様に戻してほしい。
用途: 車の下回り塗装満足度: 5メーカー品と変わらず、液だれもなく使用しやすかった
チッピング イチネンケミカルズ(旧タイホーコーザイ)
販売価格(税別)9491,044税込
0営業日後以内
バリエーション一覧へ
(2種類の商品があります)
イチネンケミカルズ(旧タイホーコーザイ)チッピング1本(420mL)
レビュー:191件のレビュー 平均満足度4.53(191)
【特長】速乾性タイプです。
凹凸仕上げの耐チッピング塗料です。
他の色を上塗りしても、にじんだり、侵されたりしません。(塗装後充分乾燥させてから上塗り塗装して下さい。)
密着性、耐水性、防錆性、耐衝撃性に優れています。
【用途】自動車のステップ、スカート、ロッカーパネル等の足まわりの走行中の飛び石による損傷からの防止。
【危険物の性状】平滑タイプ【タイプ】【危険物の類別】第四類【危険等級】第一石油類【危険物の品名】非水溶性
お客様の声
用途: 車の下回り塗装満足度: 4車屋さんで使用してたので同じものを探してたらモノタロウで発見!まだ使用してませんが、車屋さんで使ってるものなので良いものだと思います。
用途: 車の下回り塗装満足度: 5黒は、いい!ぶつぶつ感が良いように思えます。使いやすい。
アンダーコート クロ イチネンケミカルズ(旧タイホーコーザイ)
販売価格(税別)1,1901,309税込
0営業日後以内
バリエーション一覧へ
(1種類の商品があります)
イチネンケミカルズ(旧タイホーコーザイ)アンダーコート クロ1本(420mL)
レビュー:128件のレビュー 平均満足度4.63(128)
【特長】車体下部の防錆、防蝕、防振に優れた保護剤です。
車体下部の部品を石や砂利等の衝撃から守ります。
乾燥塗膜の膜厚は0.5~1mm得られ、断熱効果に優れています。
厚塗りのためボディに塗ると鉄板の強度を高めます。
【用途】フェンダー、フローリング、ボンネット、フレーム、ガスタンク、トランク、フェンダージョイント、ロッカーパネル、ボディボルト、スプラッシュパネル等の防錆、防蝕、防振。
【危険物の類別】【危険物の品名】耐屈曲性(軟鋼板に塗装、3日間乾燥)/塗膜の割れ、はく離なし【指触乾燥時間(分)】合成樹脂、ピッチ、骨材、特殊防錆剤、カーボン、トルエン、n-ヘキサン、LPG【危険物の数量】油性【危険物の性状】1~1.5(1本)【仕様】20(常温)【成分】塗膜/はく離なし、軟鋼板/錆なし(テスト期間20日間)【タイプ】【色】1~2(硬化乾燥)(常温)【塗布面積(m2)】第四類【耐水性】第一石油類【危険等級】232mL【乾燥時間(時間)】非水溶性
お客様の声
用途: 車の下回り塗装満足度: 5液だれも無くきれいに塗装できます。安くてとても良い商品です。
用途: 車の下回り塗装満足度: 5ジムニーで林道や廃道や川を走ってます。下回りを時々ヒットしてるので洗浄後、剥げてるところに吹き付けて錆防止しています。
用途: 車の下回り塗装に満足度: 5乾きも早く扱いやすかったです。普通車ですが、タイヤハウスにはラバータイプを使いましたので、2本で十分足りました。
黒い飛沫が拡散するのでマスキングはしっかりする必要があります。
シャーシークリアー 水性 モノタロウ
販売価格(税別)419461税込
0営業日後以内
バリエーション一覧へ
(2種類の商品があります)
モノタロウシャーシークリアー 水性1本(420mL)
レビュー:201件のレビュー 平均満足度4.48(201)
【特長】自動車・トラックのシャーシーとフロアー下面や鈑金補修時の部品防錆処理用に塗布する有機溶剤中毒予防規則の適用を受けない水性シャーシー塗装剤です。
強靭な樹脂塗膜で保護された塗装面は、防錆効果に優れた性能を発揮し、降雪地方の融雪剤や海岸地方の塩害から自動車下面を強力にガードします。
また、光沢性と密着性に優れ、悪臭やタレ、雨期等に発生しやすい白濁現象も少なく、下地の色を活かした美しい塗膜により、下廻りのドレスアップとしても優れた効果が得られます。
【用途】自動車下面シャーシー・フロアー部分の防錆処理用・透明 (業務用)
【成分】エタノール、ウレタン樹脂、3-ブトキシ-1-プロパノール、添加剤、水、DME(噴射剤)【危険物の類別】指触乾燥120、硬化乾燥11日(常温)
※尚、温度、湿度、屋内塗布、屋外塗布により乾燥時間は変化します。
【色】水性・水溶性樹脂系シャーシー塗装剤【危険物の性状】塗布面積目安:1本あたり小型乗用車0.5~1台分
※下面全体にクロス塗布した場合。
また、塗り厚により塗布面積は変化します。
【危険等級】クリア(ツヤあり)【危険物の品名】【種別】第四類【乾燥時間(分)】第二石油類【仕様】水溶性
お客様の声
用途: クルマの下回り塗装満足度: 4ボタンが硬く、吹くときに疲れますし仕上がりに影響します。
用途: 車の下回り塗装満足度: 5購入3回目です。某有名ブランドの物とたいして変わらないですが、価格の安さで毎回購入しています。
防毒マスク GM31 重松製作所
販売価格(税別)
取扱終了
バリエーション一覧へ
(2種類の商品があります)
重松製作所防毒マスク GM31
レビュー:35件のレビュー 平均満足度4.06(35)
【特長】軽量。 ソフトな肌触りで装着感だけでなく、密着性も良好。 キャップが不要なネジ込みタイプ
【仕様】吸収缶1個使用タイプ【ガス濃度(%)】しめひもタイプ2点支持1本式【適合吸収缶】防毒マスク【種類】約75(面体のみ)【種別】直結小型式【国家検定合格番号】TN117【タイプ】スチレン系エラストマー【材質(接顔体)】0.1(ただし、曝露限界の10または30倍)以下【質量(g)】CA-1P1シリーズ、CA-1P8シリーズ、CA-310シリーズ、CA-304L2/OV、CA-304L/OV
お客様の声
用途: 車の下回り塗装満足度: 5始めて防毒マスクを使いましたが、非常に快適でした。
他を試した事がないのでなんとも言えませんが、これ以上のものなんて要らないと思います。
買ってよかったです。
スプレーハンドル モノタロウ
販売価格(税別)379417税込
0営業日後以内
バリエーション一覧へ
(1種類の商品があります)
モノタロウスプレーハンドル1個
レビュー:126件のレビュー 平均満足度4.06(126)
【特長】スプレー缶に簡単に取り付けて手や指を汚さずにスムーズに噴射できます。 トリガーも大きいので連続で噴射する場合でも疲れにくいです。 缶の取り付けの際にはレバーで接続部分を広げスプレーのノズルに被せてください。
【用途】スプレーの噴射に。
【適合サイズ(Φmm)】本体:ブラック、トリガー:レッド【危険物の類別】(缶口)約32~33【色】非危険物
お客様の声
用途: 車の下回り塗装満足度: 5今まで使った中で一番使いやすいと思うスペアにもう一つ揃えておきたいです。
ラバーチッピング イチネンケミカルズ(旧タイホーコーザイ)
販売価格(税別)1,3901,529税込
0営業日後以内
バリエーション一覧へ
(3種類の商品があります)
イチネンケミカルズ(旧タイホーコーザイ)ラバーチッピング1本(420mL)
レビュー:220件のレビュー 平均満足度4.60(220)
【特長】速乾性タイプです。
ゴム質の柔軟性を有した、凹凸仕上げの耐チッピング塗料です。
他の色を上塗りしても、にじんだり、侵されたりしません。(塗装後充分乾燥させてから上塗り塗装して下さい。)
密着性、耐水性、防錆性、耐衝撃性に優れています。
【用途】自動車のフロントフェンダー、クォーターパネルの下部、ロッカーパネルの凹凸部分の塗装。
【危険物の数量】大凸凹タイプ【危険等級】【危険物の品名】第四類【タイプ】第一石油類【危険物の性状】252mL【危険物の類別】非水溶性
お客様の声
用途: 車の下回り塗装に使用満足度: 4純正チッピング塗装が剥がれた所を補修しました。
塗料の食いつきが良いような感じがします。
グレーなので、上からカラースプレーを吹けばきれいに仕上がります。
ただ、純正チッピングコートのようなゴム感はあまりなく、もう少しシボっぽい感じが欲しい所です。
アンダーコート SOFT99
販売価格(税別)1,4901,639税込
0営業日後以内
バリエーション一覧へ
(1種類の商品があります)
SOFT99アンダーコート1本(420mL)
レビュー:15件のレビュー 平均満足度4.67(15)
【特長】タイヤハウスや下回り各部に使用する保護ペイント。クッション性のある厚い塗膜ができます。
【危険等級】ブラック【危険物の品名】475-7106【危険物の数量】【色】第四類【危険物の性状】第一石油類【トラスコ品番】231mL【危険物の類別】非水溶性
お客様の声
用途: 車の下回り塗装。満足度: 4車の下回りの錆び止め剤として使用。厚みもあり良いアンダーコートと思います。
シャーシーブラック イチネンケミカルズ(旧タイホーコーザイ)
販売価格(税別)729802税込
0営業日後以内
バリエーション一覧へ
(1種類の商品があります)
イチネンケミカルズ(旧タイホーコーザイ)シャーシーブラック1本(420mL)
レビュー:49件のレビュー 平均満足度4.61(49)
【特長】速乾性で作業性に優れています。
特殊合成樹脂とピッチを主成分とした、経済性に優れた自動車シャーシー用防錆塗料です。
艶、黒色度、密着性に優れています。
飛散、タレが殆どありません。
マーキングの黄ペンがにじみません。
【用途】自動車用シャーシー塗装剤
【危険物の数量】塗布目安/2000cc乗用車:1~2本【仕様】ピッチ
石油系樹脂
カーボン
LPG/DME
【成分】3~5(常温)【危険物の性状】2000cc乗用車:1~2本【危険物の品名】【使用の目安】第四類【危険等級】第一石油類【乾燥時間(分)】0.42L【危険物の類別】非水溶性
お客様の声
用途: 車の下回り塗装に満足度: 2安かったので試しに購入、同メーカーアンダーコートに比べると液だれします。成分が違うとここまで違うのか?っと思いました。
用途: 車の下回り塗装」満足度: 3普通

車の下回り塗装に使用する商品」に関連する商品一覧

自動車下回り塗装に使う商品

自動車下回り塗装に使う商品

保護服 つなぎ 使い捨て フード付,シャーシーブラック 油性