製缶作業時に使う商品

製缶作業時に使う商品のページです。 この使い方におすすめの「直尺」「研磨ディスク」「マグネット」などの商品を紹介します。

直尺シルバー シンワ測定
販売価格(税別)279307税込
0営業日後以内から出荷目安:15日
バリエーション一覧へ
(26種類の商品があります)
シンワ測定直尺シルバー1本
レビュー:88件のレビュー 平均満足度4.63(88)
【特長】JIS1級です。
シルバー仕上げ(艶消し加工)で表面の反射を抑え、目盛が読み取りやすくなっています。
エッチング加工+めっき目盛で、過酷な使用状況下でも性能を落としません。
【用途】長さ測定、線引き、ケガキ作業に。
お客様の声
用途: 製缶作業用満足度: 3問題なし。
研磨ディスク ジルコニア モノタロウ
販売価格(税別)219241税込
0営業日後以内
バリエーション一覧へ
(10種類の商品があります)
モノタロウ研磨ディスク ジルコニア1枚
レビュー:93件のレビュー 平均満足度4.37(93)
【特長】従来ではオフセット砥石にて研削後、ペーパーにて研磨していました作業が、この1枚で研削から研磨までおこなえます。 中研磨に最適です。 ヤケが生じにくく、目づまりが少ない。 研磨面がフレキシブル砥石に比べ、美しく仕上がります。
【用途】ステンレス、鉄、アルミなどの各種金属、木材、プラスチック等の一般研削、研磨に。 特に薄物鋼板に良好です。 切削面の目ならし研磨に。 メッキ、ペイント前の下地仕上げ研磨に。
【外径(Φmm)】ステンレス、鉄、アルミ、木材、プラスチック等【砥材】15【穴径(Φmm)】ジルコニア【研磨材の構造】100【適合ツール】ディスクグランダー【適合】サンドペーパー【適合材】グラインダー【最高使用回転数(min-1[r.p.m])】13600
お客様の声
用途: 製缶作業満足度: 5想像よりも使いやすく、とても使いやすかった。
次回もまた購入しようと思う。
マグネットホルダ台 モノタロウ
販売価格(税別)1,6901,859税込
0営業日後以内
バリエーション一覧へ
(3種類の商品があります)
モノタロウマグネットホルダ台1台
レビュー:181件のレビュー 平均満足度4.11(181)
【特長】磁力のON/OFFが切り替え可能なマグネットホルダー台です。 ネジ穴付きなので器具、装置の仮付けに便利です。 底部吸着面は曲面にも取り付けできるようにV溝状に加工されています。切換スイッチの反対面も吸着できます。
【用途】器具、装置の固定や仮付け
お客様の声
用途: 製缶作業満足度: 3計測時のメジャー固定に良いです。
フリーコンベックス・移動爪 ムラテックKDS
販売価格(税別)499549税込
0営業日後以内から出荷目安:10日
バリエーション一覧へ
(9種類の商品があります)
ムラテックKDSフリーコンベックス・移動爪1個
レビュー:38件のレビュー 平均満足度4.11(38)
【特長】丸型コンパクトデザイン 455mmピッチスタッドマーク付
【材質(バネ)】455mm毎のスタッドマーク(↓)付
0点補正移動爪
【爪部】(テープ)アクリル樹脂コート【材質(ケース)】ABS樹脂【仕様】スチール【表面処理】0点補正移動爪
お客様の声
用途: 製缶作業時満足度: 5以前より使用していた物で安価で入手出来て満足です。
スーパーグリーン ニューレジストン
販売価格(税別)279307税込
0営業日後以内から9営業日後以内
バリエーション一覧へ
(52種類の商品があります)
ニューレジストンスーパーグリーン1枚
レビュー:47件のレビュー 平均満足度4.55(47)
【特長】軽研削・研磨用フレキシブル砥石
ノーパットで研削・研磨ができるので、パットを使用する煩わしさがありません。 鋼材の種類によって砥石を使い分ける必要のないオールマイティ砥石です。 目詰まりや研削・研磨焼け・変形磨耗が少ないため研削性があがります。 汎用フレキシブル砥石に比べて抜群の耐久性があり、大きなコストダウンを図れます。 ステンレス、一般スチールにオールマイティな研削・研磨。
【用途】一般鋼・ステンレス鋼・アルミなどのビード取り、ビード修正、面取りを含む軽研削・研磨作業
【シリーズ】スーパーグリーン
お客様の声
用途: 製罐作業時満足度: 5今まで他社で同じものを仕入れていましたが、こちらで価格が全然安く仕入れることができて助かります。
溶接ソリッドワイヤー モノタロウ
販売価格(税別)
取扱終了
バリエーション一覧へ
(5種類の商品があります)
モノタロウ溶接ソリッドワイヤー
レビュー:171件のレビュー 平均満足度4.34(171)
【特長】軟鋼、高張力鋼用(490N/mm2)の高品質溶接ワイヤー。全姿勢溶接、薄板溶接に適します。
【用途】自動車、船舶、配管、橋梁などの溶接に。
【主成分】炭酸ガスシールドアーク溶接軟鋼用【ワイヤー種類】カーボンスチール(carbon steel)、鍍銅【材質】JIS Z3312 YGW12相当品【AWS規格】C、S、Mn、P、Si、Cr、Ni、Mo、V、Cu【仕様】A5.18 ER70S-6【JIS規格】ソリッド
お客様の声
用途: 製缶作業に満足度: 5プライベートブランドでも、安価ですが決して悪くありせん。
いつもリピートさせて頂いています。
用途: 製缶作業満足度: 3可もなく不可もなく、自然体で使用できる
エプロン デニム タスキタイプ モノタロウ
販売価格(税別)899989税込
0営業日後以内
バリエーション一覧へ
(1種類の商品があります)
モノタロウエプロン デニム タスキタイプ1枚
レビュー:101件のレビュー 平均満足度4.01(101)
【特長】11.5オンス生地仕様です。 デニム素材のひもで縛ってとめるタスキ掛けタイプのエプロンになります。 事務作業から現場作業まであらゆるシーンでお役に立ちます。 作業に便利なペン差しポケットやちょっとした工具が収納できるポケット(左右)付き。 肩掛け紐をボタンの付替でストレートとクロス(タスキ掛け)に切替えての使い分けが可能でございますので、用途に合わせておつかいください。
【用途】事務作業、現場作業、梱包作業など
【種別】ネイビー【総丈(cm)】フリー【色】エプロン【生地】タスキ掛け【タイプ】綿100【サイズ】約89.5【混率(%)】約70.0【下幅(cm)】デニム
お客様の声
用途: 製缶作業満足度: 4ハードに使うので もー少し厚手の生地なら もっと良いのですが…
あと 後ろのボタンは 不要かな、 普通のタスキで いーみたい。
コスパは かなり良いと思います。 以前の同商品より 価格も下がりましたし。
用途: 製缶作業満足度: 4ハードに使うので もー少し厚手の生地なら もっと良いのですが…
あと 後ろのボタンは 不要かな、 普通のタスキで いーみたい。
コスパは かなり良いと思います。 以前の同商品より 価格も下がりましたし。
用途: 製缶作業時満足度: 4製缶現場での作業時に使用。厚さもしっかりしていて良いと思う。欲を言えば、消耗品なので価格が、もう少しお安くなると嬉しい。
火口 中型切断器用 モノタロウ
販売価格(税別)689758税込
0営業日後以内
バリエーション一覧へ
(3種類の商品があります)
モノタロウ火口 中型切断器用1個
レビュー:83件のレビュー 平均満足度4.33(83)
【特長】中型切断機用の火口です。アセチレン・酸素用です。
【取付ねじ】アセチレン・酸素【ガス圧力(MPa)】W13.5×24山【使用ガス】(O2)0.2
(C2H2)0.02~0.03
お客様の声
用途: 製罐作業満足度: 5今までメーカー純正品を取り寄せ使っていましたが、納期に時間がかかったうえ値段も高い。本商品は価格も安く翌日に届くので助かります。使用状況もメーカー品と変わらず問題なし。
防寒パイロットジャンパー 自重堂
販売価格(税別)4,8905,379税込
0営業日後以内から出荷目安:7日
バリエーション一覧へ
(18種類の商品があります)
自重堂防寒パイロットジャンパー1着
レビュー:59件のレビュー 平均満足度3.93(59)
【特長】襟元ボアつきで暖かい。 綿素材なので火花が散る作業場などにも最適。
【機能】防寒【RoHS指令(10物質対応)】対応
お客様の声
用途: 製缶作業満足度: 5値段の割にしっかりした作りで満足しました。
また購入したいと思います。
床革手袋 シモン
販売価格(税別)5,6906,259税込
0営業日後以内
バリエーション一覧へ
(1種類の商品があります)
シモン床革手袋1パック(10双)
レビュー:25件のレビュー 平均満足度4.12(25)
【特長】磨耗に強く、熱・油汚れにも丈夫で長持ちします。
【用途】建設・土木・鉄鋼・機械・溶接・造園等の重作業
【強度】【メーカー商品コード】4110051
お客様の声
用途: 製缶作業満足度: 4価格の割には特に問題が発生していない。
六角軸ポイントタップ Thread Master
販売価格(税別)9991,099税込
0営業日後以内
バリエーション一覧へ
(6種類の商品があります)
Thread Master六角軸ポイントタップ1本
レビュー:10件のレビュー 平均満足度4.50(10)
【特長】六角軸仕様により、電動工具でのタップ立て作業ができます。 ポイントタップなので切削クズによるトラブルが減少し、スムーズなタップ立て作業ができます。
【用途】金属、非鉄金属、樹脂などのタップ立てに。
【ねじの種類】M【適合電動工具】高速度工具鋼(HSS)【材質】充電式インパクトドライバー、充電式ドリルドライバー、電動ドリル(正逆回転切替機能付きに限る)
お客様の声
用途: 製缶作業満足度: 5ねじの現場補正に使用 手軽・価格もお値打ちにて良いと思います
研磨ディスク 日本製ペーパー使用 アルミナ モノタロウ
販売価格(税別)189208税込
0営業日後以内
バリエーション一覧へ
(10種類の商品があります)
モノタロウ研磨ディスク 日本製ペーパー使用 アルミナ1枚
レビュー:87件のレビュー 平均満足度4.26(87)
【特長】日本製のペーパーを使用し中国で製造したコストパフォーマンスの高い商品です。 砥石と同粒度の作業比較できれいに仕上がります。 空冷効果が働き大きな熱を与えません。 騒音が低く砥石のようなかん高い音を発生させません。 耐久性に優れ、フレキシブル砥石の5~6倍の耐久性があります。 研磨力が安定し、目づまりを起こしにくい構造です。 安全性に優れています。
【用途】バリ取り サビ、塗料落とし キズ取り スパッタ取り 鉄の研削研磨
【外径(Φmm)】100【最高使用回転数(min-1[r.p.m])】アルミナ【穴径(Φmm)】15【砥材】13600【適合材】
お客様の声
用途: 製缶作業満足度: 5価格も安く 他の品物と遜色なく使いやすく良い商品です。
ノイズカット耳栓 ノガ
販売価格(税別)779857税込
0営業日後以内
バリエーション一覧へ
(2種類の商品があります)
ノガノイズカット耳栓1組(2個)
レビュー:22件のレビュー 平均満足度3.23(22)
【特長】騒音をカットしながら会話できる耳栓です。 2000Hzまでの会話域では14.5dB程度まで消音しますが超えると最大33.4dBまで消音するので騒音をカットしながら会話できます。 空気圧調整機能を備えていますので航空機内で気圧調整耳栓として使用可能です。
【NRR値】【色】10~33.4dB【質量(g)】ブルー【質量(g/個)】12【ケース】6【コード】あり
お客様の声
用途: 製缶作業満足度: 5遮音性は表現しにくいですが、鉄板をハンマーで叩いても頭にガンガンくるような不快感は減少されています。でも、声をかけられれば気づきます。 乾燥耳ではないので、素材的に使用毎に手入れが出来、清潔に保てるかと思います。ケースも付属しているので携帯にも便利です。

製缶作業時に使う商品」に関連する商品一覧

鉄工所作業に使う商品

鉄工所作業に使う商品

綿特日本一軍手 10ゲージ,ニトリルゴム手袋 極薄 粉なし