装置改造等に使う商品

装置改造等に使う商品のページです。 この使い方におすすめの「押しボタンスイッチ」「リレー」などの商品を紹介します。

ミニパワーリレー MY2 オムロン(omron)
販売価格(税別)649714税込
特価
0営業日後以内から出荷目安:50日
バリエーション一覧へ
(203種類の商品があります)
オムロン(omron)ミニパワーリレー MY21個
レビュー:79件のレビュー 平均満足度4.58(79)
【特長】鉛の使用をなくし、環境保全に対応。 VDE規格(ドイツ)、IMQ規格(イタリア)を追加取得。 AC/DCのコイルテープの色を変えることにより、AC/DC仕様の識別性を向上。
お客様の声
用途: 装置改造等満足度: 5一般在庫品としてはすぐには手に入りにくい商品ですが在庫していただけたおかげで助かりました。
共用ソケット 角形ソケット PY(表面接続) オムロン(omron)
販売価格(税別)479527税込
0営業日後以内
バリエーション一覧へ
(9種類の商品があります)
お客様の声
用途: 装置改造等満足度: 4商品自体は信頼のオムロン製なので良好です。在庫があれば当日発送は助かりました。
押しボタンスイッチ AR22シリーズ 平形(Φ24) 富士電機
販売価格(税別)389428税込
0営業日後以内から出荷目安:31日
バリエーション一覧へ
(23種類の商品があります)
富士電機押しボタンスイッチ AR22シリーズ 平形(Φ24)1個
レビュー:16件のレビュー 平均満足度4.81(16)
【特長】操作部の裏面取付方式により、パネル厚による調整が不要
2方向からの配線が可能
業界最短の奥行寸法を実現
充電部保護カバーを標準付属
トリガーアクション機構を採用した非常停止用押しボタンスイッチを用意(IEC、EN規格)
パネルカット寸法Φ25.5mmへも使用が可能
標準品でUL/CSA規格およびTUV(EN規格)を認定取得
CEマーク表示をしています
【端子ねじ】非照光式【保存温度(℃)】丸(平形)【使用周囲温度(℃)】22.3/25.5【汚染度(使用環境)】ねじ端子【耐振動】Φ24【端子形状】丸リング:樹脂製【耐電圧(V/min)】丸フレーム【定格周波数(Hz)】AC/DC600【絶縁抵抗(MΩ)】50/60【復帰方式】角ワッシャ付M3.5プラス・マイナス両用ねじ(セルフアップ式)【条件付短絡電流】-40~80【開閉頻度(回/時)】充電部対アース間・異極充電部間:100以上(DC500Vメガーにて)【種類】45~85%RH(-5~40℃にて)(ただし、氷結、結露なきこと)【ボタン部寸法(mm)】-20~70(ただし、氷結、結露なきこと)【フレーム】モメンタリ【定格絶縁電圧(V)】500万回以上【ボタン形状】AC220V6Aにて50万回以上
AC220V3Aにて100万回以上
【電気的耐久性】Fuse 15A【短絡保護装置】1000A【材質】6【相対湿度】3【定格インパルス耐電圧(kV)】誤動作:100、耐久性:500【耐衝撃(m/s2)】共振試験:複振幅0.1mm 周波数10~55Hz、定振動耐久試験:複振幅3.0mm 周波数16.7Hz【取付穴径(Φmm)】1200(使用率40%)【機械的耐久性】充電部対アース間・異極充電部間:AC2500
お客様の声
用途: 装置の改造などに満足度: 4AR22FOR-10Yを注文したのに何故かAR30FOR-10Yが来ました。自分が品番を間違ったのかと思ったのですが、よく見るとメーカーからのパッケージはAR30FOR-10Yと記載されているのもかかわらずMonotaROさんの管理シールはAR22となっていましたよ。別にこだわりはないので穴を30φに拡大して取り付けました。製品自体は過去何回も使用している物なので問題はありません。まだ注文する予定ですので、商品管理をしっかりして下さい。
25Φパイロットライト 角ワイド形 トランス式 マルヤス電業
販売価格(税別)9891,088税込
6営業日後以内から出荷目安:33日
バリエーション一覧へ
(26種類の商品があります)
マルヤス電業25Φパイロットライト 角ワイド形 トランス式1個
レビュー:2件のレビュー 平均満足度1.00(2)
【特長】Aシリーズ
【耐寒耐熱温度(℃)】【定格絶縁電圧(V)】25.5(+0.5~0)【強度】40K以下【相対湿度】(端子部)0.8N・m 15秒間【耐電圧(V)】-20~55【変圧器二次電圧】トランス付【耐振動】100以上(500V)【取付穴径(Φmm)】45~85%【使用周囲温度(℃)】40℃ 93% 96時間【形状】-40~70【温度上昇】490【種別】10~55Hz、複振幅0.35mm【標高(m)】充電部とアースの間/(接点部)AC2200 1分間、(照光部)AC2500 1分間【保護構造】AC/DC600【絶縁抵抗(MΩ)】5.5【耐衝撃(m/s2)】2000以下【定格二次電圧(V)】断線又は発火せず【耐温性】点灯時/定格二次電圧の80%以上(白熱球)【変圧器二次短絡】IP40防油形
お客様の声
用途: 装置改造満足度: 15日出荷との事で注文しましたが、5日目に納期遅れの連絡が来て、一ヶ月以上遅れるとの事。代替品番も提案せず了承くださいと言われても困ります。全く不要の物です。なぜ注文時か遅くても1日程度で連絡が出せないのか全く理解できません。
用途: 装置改造満足度: 15日出荷との事で注文しましたが、5日目に納期遅れの連絡が来て、一ヶ月以上遅れるとの事。代替品番も提案せず了承くださいと言われても困ります。全く不要の物です。なぜ注文時か遅くても1日程度で連絡が出せないのか全く理解できません。