【特長】有機溶剤系液体の噴霧に。
多くのユーザー様より「有機溶剤を噴霧したい」という要望にお応えして開発したスプレーです。有機溶剤、エアゾールタイプに防錆剤や有機溶剤系クリーナーの原液(ガスの入っていないもの)、しみ抜き剤など様々なニーズがあり、業務用としても最適です。
コストダウンができて、しかも環境にやさしい。
エアゾールタイプのスプレーを大量に使用されている場合は、原液を本製品でスプレーすると約3~4割のコストダウンが望めます。
ガスを使用しない為環境にやさしく、空缶の廃棄処理のコストや手間も削減できます。*エアゾールタイプと、本製品のようなトリガータイプでは、霧の質が異なります。
【用途】有機溶剤・防錆剤・有機溶剤系クリーナー・しみ抜き剤等の噴霧
【容量(mL)】1000【高さ(mm)】282【使用可能液体】104【材質(ノズル)】本体:特殊ガラス繊維入り強化ポリプロピレン(PP)、容器:ポリエチレン(PE)、ノズル:真鍮(ニッケルメッキ)【底径(Φmm)】145【材質】80【ノズル長(mm)】真鍮(ニッケルメッキ)【質量(g)】特殊ポリエチレン【危険物の類別】有機溶剤:ベンゼン,ベンジン,ヘキサン,リグロイン,テレピン油,シンナー,トルエン,キシレン,クレゾール,トリクロロエチレン,アセトン,ブタノン等
洗浄液:洗い油,灯油,ガソリン,有機溶剤系クリーナー等
防腐剤:一般に市販されている防腐剤
しみ抜き剤:油性用
油剤及び乳剤系殺虫剤の原液(希釈してから使用する場合は、従来から市販されているスプレーをご使用ください)
※水より粘度が高い液は、正常な霧にならない場合がありますのでご了承ください。また、常温では霧になっても低温では粘度が高くなり霧にならない液もあります。【材質(内容器)】非危険物
ピストンの軸のかなりしっかりしていてつい力で押しても座屈して折れ曲がらないです。
駅の注入行の部分のしっかりしていてここも小さい穴に押し込んでも十分耐えられます。
値段の割には良すぎると思います。