蓋の修理に使うおすすめ商品

蓋の修理に使うおすすめ商品のページです。 この使い方におすすめの「プッシュラッチ」「ボールキャッチ」「パッチン錠」などの商品を紹介します。

ステンレス鋼製コーナーファスナー PS34A スガツネ(LAMP)
販売価格(税別)2,2902,519税込
0営業日後以内
バリエーション一覧へ
(1種類の商品があります)
スガツネ(LAMP)ステンレス鋼製コーナーファスナー PS34A1個
レビュー:4件のレビュー 平均満足度4.50(4)
【特長】筐体のコーナーに取り付けできるため、扉正面側から、締め込み・解除操作ができます。
南京錠や封印具シリーズとあわせて使用できます。
【用途】防塵・防滴を必要とする扉・カバーなど
締付けを要求される扉・カバーなど
計測機器、通信機器BOX、工作機械など
【材質(受座)】ステンレス鋼(SUS304)【材質】26【質量(g)】ステンレス鋼(SUS304)/バレル研磨【高さ(mm)】88【材質(本体)】147(締代0.5mmの場合)【RoHS指令(10物質対応)】ステンレス鋼(SUS304)/バレル研磨【引張荷重(N)】対応
お客様の声
用途: 工具箱の蓋の修理時満足度: 5二分割になっているので、しっくりと閉まる様にビス止めするのに少しコツと言うか試しが必要だと思ったので一度違う物で試してから本止めしました。
使用感はとても良好で、南京錠などが通せる輪っかがあり盗難防止にも良い物だと思いました。
ミニラッチS 栃木屋
販売価格(税別)149164税込
0営業日後以内
バリエーション一覧へ
(2種類の商品があります)
栃木屋ミニラッチS1個
レビュー:16件のレビュー 平均満足度5.00(16)
【特長】プッシュロック・プッシュオープンのワンサイクル、ツーアクションのワンタッチ式のラッチです。
【用途】音響機器・家電等
【使用温度範囲(℃)】対応【仕様】-30~80【質量(g)】(ケース・キーパー)POM/黒色
(ラッチ)PA/黒色
(ガイドレバー・スプリング)SUS304/-
【材質/処理】1.3【RoHS指令(10物質対応)】保持力N(kgf)/約19.6(2)(※但し、常温下で本体に対して水平方向の初回強度)
お客様の声
用途: CDラジカセの蓋の修理満足度: 5CDラジカセの蓋が閉まらなくなり、交換しました。6000円の修理代金が150円+送料で済みました。でもこの部品の名前がわからなくて困りました。
ボールキャッチⅠ型(ZDC) 栃木屋
販売価格(税別)389428税込
0営業日後以内
バリエーション一覧へ
(1種類の商品があります)
栃木屋ボールキャッチⅠ型(ZDC)1個
レビュー:7件のレビュー 平均満足度4.86(7)
【特長】2方向からの抜差しが可能な設計です。
【用途】計測機器・工作機械等
【質量(g)】15.8【RoHS指令(10物質対応)】(ハウジング・キーパー)ZDC/Cr
(スチールボール)S/Ni
(スプリング)SUS304
(止めねじ)BSBM/Ni
【材質/処理】対応
お客様の声
用途: 郵便ポストの蓋の修理に使用満足度: 520年ほど使った郵便ポストの蓋のキャッチのねじりばねが破損したので、その補修に使用しました。 このボールキャッチは圧縮ばねとなっており、その圧縮量を調整できるようになっている。 蓋を確実に閉め、開閉がスムーズにできるように調整できるので、目的に合った設定が容易で良い。 またねじりばねより圧縮ばねのほうがばねの破損のリスクが少なくなるので寿命も長くなると思います。

蓋の修理に使う商品」に関連するカテゴリ