【特長】厚みのある強靭な塗膜はFRP、プラスチックへの密着がよく、美しいつやを長期間保ちます。
水性塗料が持つ特有の粘着性が少ないので汚れがつきにくく、一液反応形の速乾タイプなので作業性抜群。
【用途】船舶上部構造物、FRP各種工作物、硬質塩ビ、ABS材、木部、鉄部、コンクリートなど
【使用場所】水性ウレタン樹脂【油性 or 水性】FRP・プラスチック用塗料【RoHS指令(10物質対応)】約15(冬期:約30)(20℃)【指触乾燥時間(分)】約25(冬期:約60)(20℃)【主な用途】木、鉄、コンクリート、プラスチック【特性】屋内外兼用【成分】非危険物【半硬化乾燥時間(分)】水性【塗料タイプ】対応【タイプ】速乾【危険物の類別】エマルション