【特長】車内で3電源が使える
バッテリーの電圧低下を「アラーム」でお知らせ
瞬間最大出力800Wの大容量で起動電力に対応
電源入力コード2種類付属(シガーソケット接続コード/バッテリー接続コード)
7種類の保護回路を搭載
【用途】電動工具、投光器、大型テレビ、テレビゲーム、テレビ、携帯ゲーム、DVDプレーヤー、ノートパソコン、ビデオカメラ、デジタルカメラ、デジタルオーディオプレーヤー、携帯電話充電器、照明器具など
【ヒューズ】DC12(動作範囲:10~15)【入力電圧(V)】AC100【出力周波数(Hz)】3WAY出力(AC電源、USB電源、アクセサリーソケット)【入力方式】(USB)DC5V 500mA 端子形状Aタイプ、(アクセサリーソケット)10A以下【仕様】600(瞬間最大800)【定格出力(W)】シガーソケット接続コード1.5、バッテリー接続コード1.5【回路方式】800(付属コード含まず)【最大出力(W)】126×138×50(端子部分を除く)【出力波形】400【出力】シガーソケット接続(消費電力120W以下)またはバッテリー接続【コード長さ(m)】55(50/60表示機器使用可能)【寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)】調整矩形波【出力電圧(V)】0~40【本体質量(g)】P.W.M方式【保護回路】入力電圧低下保護回路、低電圧入力保護回路・高電圧入力保護回路・出力過負荷保護回路・出力短絡保護回路・高温保護回路・逆接続保護回路(ヒューズ)【使用環境温度(℃)】15A(アクセサリープラグに内蔵)25A×2(本体に内蔵)
使用感は最高ですね!
テープ状なので好きな長さに切って使えるので満足してます。
粘着力は、海水が流れてる所に貼ってますが、一週間経っても剥がれてきません。