【特長】データホールド機能で読み取りも便利です。防水仕様なので湿気の高い場所やぬれた手でも操作できます。HI/LOアラーム設定機能付です。MAX/MINメモリー機能付です。
【用途】製造・作業工程での温度測定。ヒーター・空調機器の温度測定。食品業界での温度測定(HACCP)。
【トラスコ品番】±1℃(-30~150℃)【寸法(幅×奥行×高さ)(mm)】402-7060【特性】本体:ABS樹脂、センサー:ステンレス(SUS304)【質量(g)】185【プローブ長(mm)】単4乾電池×2個(別売)【電源】-50~250【材質】(最小)0.1/1℃【温度表示】ハンディタイプ【設置方式】3.5×112【温度表示方式】デジタル【温度計の種類】防水【測定精度】80×40×184【測定範囲(℃)】防水温度計