自動車のハーネス修理に使うおすすめ商品

自動車のハーネス修理に使うおすすめ商品のページです。 この使い方におすすめの「養生テープ」「エアーホース」「ledライト」などの商品を紹介します。

養生テープ 弱粘着 モノタロウ
販売価格(税別)269296税込
0営業日後以内
バリエーション一覧へ
(12種類の商品があります)
モノタロウ養生テープ 弱粘着1巻
レビュー:1,047件のレビュー 平均満足度4.50(1047)
【特長】しなやかで曲面への追随性も高い、弱粘着タイプ。 手切れ性がよく、糊残りも少なく剥がしやすいため作業効率が上がります。 耐候性・耐水性も抜群です。
【用途】各種養生資材の仮止め、建築養生、床養生、エレベータ内のプラダン固定にも最適。
【引張強度(N/10mm)】養生用【再剥離】30【主な用途】2.4以上【ボールタック】30以上(実測値)【粘着力(N/10mm)】弱粘着【粘着タイプ】
お客様の声
用途: 自動車修理での保護満足度: 4切断しやすく粘着も丁度いいです。
エアホースワンタッチカプラー付 モノタロウ
販売価格(税別)1,5901,749税込
0営業日後以内
バリエーション一覧へ
(4種類の商品があります)
モノタロウエアホースワンタッチカプラー付1巻
レビュー:691件のレビュー 平均満足度4.26(691)
【特長】ワンタッチカプラーですので簡単に取付出来ます。
【用途】エアー源から離れた箇所からの取り出しに。
【材質(カプラ)】オレンジ【材質】1.47【色】ポリウレタン【外径(Φmm)】-40~60【内径(Φmm)】6.5【空気接続口】10【使用流体】0.78【常用圧力(MPa)】空気【最高使用圧力(MPa)】1/4ワンタッチカプラー【使用温度範囲(℃)】スチール(クロームメッキ)
お客様の声
用途: 自動車修理に満足度: 5台湾製のカプラ-なので、耐久性はわかりませんが、この値段でワンタッチカプラ-付きホ-スは安いと思います。
ワークライト 28LED フック、マグネットスタンド付 モノタロウ
販売価格(税別)
取扱終了
バリエーション一覧へ
(1種類の商品があります)
モノタロウワークライト 28LED フック、マグネットスタンド付
レビュー:1,910件のレビュー 平均満足度4.49(1910)
【特長】樹脂ボディーにラバー加工がしてあり、持ちやすく滑りにくくなっています。 マグネット付きスタンドが90度まで動くので、両手作業時にも活躍します。 裏面にはフックも付いており、引っ掛けて使用する事もできます。 先端にサブ照明の5LEDライトがあり、狭い場所への照射に便利です。
【用途】製造ライン、自動車整備、工事現場、倉庫作業、トラック荷台作業などに
【光度(mcd)】フック付【保護等級】マグネット付【光束(Lm)】LED【幅(mm)】ABS+PS【LED寿命(時間)】56【厚さ(mm)】42【使用電池】215【電球の種類】約170(電池含まず)【材質】(先端)20~25、(側面)112~140【質量(g)】IP20【全光束(Lm)】単3形乾電池×3本(電池別売)【連続点灯時間】先端:18時間、側面:6時間【点灯方式】1.ボタンを1回押すと側面の28個のLED点灯、2.ボタンを2回押すと先端の5個のLED点灯【フック】(側面)4000~6000×28、(先端)13000~15000×5【マグネット】(先端)20~25、(側面)112~140【全長(mm)】100000
お客様の声
用途: 自動車整備・修理等満足度: 5明るさは十分。眩しいくらいです。
コストパフォーマンスも最高クラスかと。
従来の手持ちまたはフック吊り下げの他にマグネット+脚付というのが◎ですね。
電池の持ちや、対衝撃性、壊れやすさはまだわかりませんが、予備分も含め多めに購入してもいいと思います。
工員全員に配付し値段を伝えたところ、個人用にも欲しいとリクエストの声が多数(笑)。
マグネットについて、他購入者様は強度を求めていらっしゃいますが、個人的にはこれ以上強いとかえって扱いづらいと思います。
コネクター 配線タップ用 モノタロウ
販売価格(税別)699769税込
0営業日後以内
バリエーション一覧へ
(4種類の商品があります)
モノタロウコネクター 配線タップ用1パック(60個)
レビュー:398件のレビュー 平均満足度4.52(398)
【特長】被覆をむかずに簡単に電源が取れます。
【用途】配線の分岐に
【寸法(縦×横)(mm)】ナイロン【材質】約36×18(開いた状態)
お客様の声
用途: 自動車配線修理満足度: 5価格も安く問題なく使用できます、また利用します。
ドライバー セット モノタロウ
販売価格(税別)749824税込
0営業日後以内
バリエーション一覧へ
(1種類の商品があります)
モノタロウドライバー セット1セット(6本組)
レビュー:703件のレビュー 平均満足度4.25(703)
【特長】整備・一般・電工用、色々な現場であると便利な6本組みドライバーセットです。 軸はクロームバナジューム鋼で焼入、つや消し仕上げ。 刃先マグネット入り
【質量(g)】390【材質(グリップ)】セット品【刃先マグネット】クロームバナジューム鋼【軸貫通】樹脂(ソフト)/ゴム【商品構成】セット品【材質(軸)】あり【種類】なし
お客様の声
用途: オートバイ、自動車修理満足度: 5完璧です、価格を考えたらこれ以上のモノは考えられないです。
細かい点での粗はありますがこの金額でこれだけの品質のモノが送られてくるとは思っていませんでした。
ブチル自己融着粘着テープ (セパレーターなし) 日東電工
販売価格(税別)499549税込
0営業日後以内
バリエーション一覧へ
(2種類の商品があります)
日東電工ブチル自己融着粘着テープ (セパレーターなし)1巻
レビュー:90件のレビュー 平均満足度4.80(90)
【特長】非加硫ブチルゴム自己融着テープ(6~22kV用)でノンセパレーターです。
電気特性、耐オゾン性、耐候性に優れています。
金属腐食を起こしません。
【用途】電線ケーブルの端末処理・接続・保護用。
【引張強度(N/19mm:参考値)】377-6841【質量(g)】100【トラスコ品番】11.2【絶縁破壊電圧(kV/mm)】44【特性】電気特性、耐オゾン性、耐候性
お客様の声
用途: ケーブルの作成、補修に満足度: 5日常的にいろいろケーブルを作成したり、補修したりすることが多いため、自己融着テープはつねに手元に確保できるよう、注文して購入しています。
デジタルカードテスター モノタロウ
販売価格(税別)2,4902,739税込
0営業日後以内
バリエーション一覧へ
(1種類の商品があります)
モノタロウデジタルカードテスター1台
レビュー:140件のレビュー 平均満足度4.05(140)
【特長】携帯に便利なカード型テスターです。AC/DC電圧、周波数、デューティサイクル、抵抗、ダイオードの順電圧降下と導通を計測できます。
【付属品】(カウント)4000【電源】収納ケース【仕様】CR2032(別売)【DUTY】0.1~99%
お客様の声
用途: 自動車等修理満足度: 4電源が自動でOFFになるのはGOOD。
ただ、コードを収納いにのでいつも苦労してます。
ハード・1-L スリーエム(3M)
販売価格(税別)3,9904,389税込
0営業日後以内
バリエーション一覧へ
(2種類の商品があります)
スリーエム(3M)ハード・1-L1本(750mL)
レビュー:112件のレビュー 平均満足度4.73(112)
【特長】超硬研磨粒子を使用しているので切削性が優れています。 淡色車であればこのコンパウンドだけで仕上がるほどすばらしいツヤが得られます。 ウールバフなどで使用します。 ノンシリコン・ノンワックス。
【用途】高品位塗料用(耐すり傷性、フッ素、ポリエステルウレタン、ベースコート・クリアーコートシステム)
【種類】ボトル【危険物の品名】高品位塗料用【目の粗さ】液状【タイプ】極細目【危険物の類別】指定可燃物【容器】可燃性液体類
お客様の声
用途: 自動車の満足度: 5中古車販売のための美装や塗装仕上げなどによくしようする。有名メーカーなので安心して使用している。
ターミナル抜取ツール モノタロウ
販売価格(税別)1,3901,529税込
0営業日後以内
バリエーション一覧へ
(1種類の商品があります)
モノタロウターミナル抜取ツール1個
レビュー:50件のレビュー 平均満足度3.36(50)
【特長】この工具を使えばカプラー内の端子を傷つけずに抜く事が可能です。6種類の先端でいろいろな端子形状に使用できます。
お客様の声
用途: ハーネスの修理満足度: 5もっと早くに買えば良かったと思う位、役にたちます。
エビ ハンドナッター ちょっとナッター ロブスター(ロブテックス)
販売価格(税別)1,1901,309税込
0営業日後以内
バリエーション一覧へ
(3種類の商品があります)
ロブスター(ロブテックス)エビ ハンドナッター ちょっとナッター1パック
レビュー:70件のレビュー 平均満足度4.57(70)
【特長】手軽にブラインドナット(エビローレットナット)が使用できる安価で便利なキットです。
すぐに使えるエビローレットナット付です。
【用途】車の鋼板部、樹脂部(バンパー等)へのパーツ取り付けに。
エクステリアなどのアルミ建材へのパーツ取り付けに。
【材質】スチール
お客様の声
用途: 自動車ハーネス取り付け補修満足度: 5簡単に使用出来ました。取り付け後も問題なく使用でき、ハンドナッターまでいらない方には手軽でおすすめです。
TVC-102 メカニック手袋アテ付 TVC
販売価格(税別)1,1901,309税込
0営業日後以内
バリエーション一覧へ
(3種類の商品があります)
TVCTVC-102 メカニック手袋アテ付1双
レビュー:16件のレビュー 平均満足度4.19(16)
【特長】手にフィットした装着感が抜群。 手の平と甲にクッションを入れ作業時の手を保護。 カラビナフック取り付け可能。
【入数(双)】ポリウレタン、ポリエステルメッシュ、その他【機能】1【材質】強靭性
お客様の声
用途: 自動車修理など満足度: 5しっかりしていて丈夫だと使用していて感じました。以前他のものを使っていましたが裂けたりすぐ破れたりしましたが今回の手袋はどれくらいもつか期待したいです。
カプラーハウジング 防水タイプ モノタロウ
販売価格(税別)319351税込
0営業日後以内
バリエーション一覧へ
(3種類の商品があります)
モノタロウカプラーハウジング 防水タイプ1セット
レビュー:63件のレビュー 平均満足度4.13(63)
【特長】カプラーに極数分の端子が入ったコネクターセットです。 防水タイプになります。
【用途】水配線の抜き差しに。
【適合電線(mm2)】HM防水【端子の種類】090型【使用可能電力】0.5~0.75【種別】12A
お客様の声
用途: 自動車のハーネス修理満足度: 5ハーネスが途中で切断されていたので、コードを追加接続、
本来のカプラーとして本品を使いました。
何ら問題なく使用出来ております。
ガラスクロス 武藤商事
販売価格(税別)679747税込
0営業日後以内
バリエーション一覧へ
(1種類の商品があります)
お客様の声
用途: 自動車のFRP修理時満足度: 5ホームセンターの切り売りでは切り端が直線にならず、また厚みも不均等かつ薄いため十分な強度が出にくいですが、このガラスクロスは要求仕様にピッタリです。
絶縁テープ 高圧 粘着性ポリエチレン モノタロウ
販売価格(税別)269296税込
0営業日後以内
バリエーション一覧へ
(1種類の商品があります)
モノタロウ絶縁テープ 高圧 粘着性ポリエチレン1巻
レビュー:102件のレビュー 平均満足度4.31(102)
【特長】ポリエチレン基材にブチルゴムを主成分とした粘着層を貼り合わせた高圧絶縁テープです。 優れた電気的諸特性、耐水耐湿性、耐オゾン、耐候性、耐化学薬品性、良好な耐寒性、耐老化性、機械的性質、長期保存可能。
【用途】電力ケーブル及び通信ケーブルの接続部や端末部の絶縁と防水、金属の防食など。
【伸び(%)】耐トラッキング性0.45A以下【引張強度(N/cm2)】ブチルゴム【仕様】400以上【材質】25【絶縁破壊電圧(kV/mm)】216~490【粘着力(N/20mm)】なし【剥離紙】30以上
お客様の声
用途: ケーブル補修満足度: 5半田コテが当たっていてACケーブルを銅線が見えるほど焼いてしまい、その補修をしました。しっかりしたテープなのでショートの心配は無さそうです
平型端子 250型 オス&メス セット スリーブ付 モノタロウ
販売価格(税別)119131税込
0営業日後以内
バリエーション一覧へ
(2種類の商品があります)
モノタロウ平型端子 250型 オス&メス セット スリーブ付1パック(6セット)
レビュー:82件のレビュー 平均満足度4.48(82)
【用途】配線コードの接続に。
【適合電線】オス・メス【適合】AV(S)0.5~2.0sq【タイプ】DC12V・DC24V
お客様の声
用途: ハーネスの補修満足度: 4価格的にみても、通常の使用には特に問題無いと思います。
110型カプラー BRIDGE
販売価格(税別)549604税込
0営業日後以内
バリエーション一覧へ
(10種類の商品があります)
BRIDGE110型カプラー1セット(10個)
レビュー:18件のレビュー 平均満足度4.56(18)
【色】ナイロン66【材質】ナチュラル【RoHS指令(10物質対応)】対応
お客様の声
用途: バイクハーネスの補修満足度: 5特に問題なくつかえました、とてもよい商品です。
出来ればオス、メスセットだともっとよいとおもいました。
ツイストチューブ JTC
販売価格(税別)1,2901,419税込
0営業日後以内
バリエーション一覧へ
(2種類の商品があります)
JTCツイストチューブ1本(1m)
レビュー:9件のレビュー 平均満足度4.56(9)
【特長】フェラーリ・ベンツ・BMW・日産等 純正使用品!! 織布製で軽量・耐熱・耐磨耗・消音性能に優れたハーネス保護材。配線も通しやすく手が入り難いテープを巻くことができない狭い箇所へも滑らせて送れます。 ロールケーキのように外周の1/4が重なって巻いているので配線を曲げてもチューブから露出せずに保護されます。
【長さ(m)】1【耐熱温度(℃)】-50~150【RoHS指令(10物質対応)】対応
お客様の声
用途: 自動車ハーネス補修満足度: 5想像より加工がしやすく、経年劣化していた部分に代替えとして使用出来ました。より大きくサイズ展開を望みます。

自動車のハーネス修理に使う商品」に関連する商品一覧

バイク、自家用車のハーネスに使う商品

バイク、自家用車のハーネスに使う商品

配線コード 30m巻,結束用テープ 250