【特長】水垢取りとワックス仕上げがこれだけでOKです。
原液使用で頑固な水垢をラクラク落とします。
さらに、高級天然カルナバロウ使用で保護・艶だし効果UP。
【用途】自動車塗装面(カーボディ)の保護及び艶出し【業務用】
【危険物の品名】白色・淡色【仕様】液体・研磨剤入り【危険物の性状】ミネラルスピリット、灯油、乳化剤、研磨剤、カルナバワックス、シリコーンオイル、モルホリン、防腐剤、水【危険物の類別】1.洗車をしてホコリや泥を洗い流し、水を切って下さい。
2.本品を適量(多すぎると拭き上げに時間が掛かります)をスポンジ又はウエスにとり、擦りながら塗布して下さい。
3.乾燥後、タオル又はウエスで拭き上げて下さい。
4.水垢がひどい箇所は、本品を多めにスポンジ又はウエスにとって、やや力をかけて擦り、乾燥しない内に拭き上げて下さい。
5.ワックスのムラが目立つ時は、固く絞ったタオルで拭き上げて下さい。【対応ボディー色】Ⅲ【使用方法】第四類【成分】第二石油類【危険等級】4L【危険物の数量】水溶性