【特長】安心の電池多重保護回路内蔵!
日立独自の安心設計「電池多重回路」を蓄電池と本体側に搭載し、安全性を確保!!
過放電、過負荷、過充電から電池を保護!
手元を明るく照らす白色LEDライト付。ライトスイッチ付で、使いたいときだけ照射可能です。
細かなトルク調整が可能。21段クラッチ採用。
手回しドライバとしても使えるスピンドルロック付。増締めをするときに便利な手締め機構付です。
高速/低速切替機構付。
ソフトグリップハンドル。
3.6Vリチウムイオン電池搭載。
【用途】家具の組み立てや修理作業に大活躍!!
【バッテリー容量(Ah)】0.45(蓄電池装着時)【最大締付トルク(N・m[kgf・cm])】低速/200、高速/600【無負荷回転数(min-1[r.p.m])】5(鋼材)【ねじ締め能力(mm) 小ねじ】M5【ねじ締め能力(mm) 木ねじ】Φ3.8×38【バッテリー電圧(V)】1.5【クラッチトルク(N・m)】3.6【蓄電池形名】EBM 315【LED】UC3SFL【充電時間(分)】低速:約5(51)、高速:約1.5(15)【穴あけ能力(mm) 鉄工】約30【質量(kg)】白色LED【充電器形名】0.3~2.9(21段)
こまめな作業にはGOODでは?! 女性でも手軽に利用出来るとおもいます。