【特長】「縦クランク」×「BLモータ」驚愕の切断スピード。
食い付きが良い。引き速度が速い。32mmロングストロークアップでさらに高速。強力ブラシレスモータ搭載。切断スピード約60%アップ。
内部構造耐久性約2倍以上(メーカー従来機比)
部品負荷・摩耗を大幅に軽減。ピンがブレードにしっかりと入り込む。厚み・曲げ角度を見直し、アルミ取付部採用。防滴・防じん「アプト」。脚立などにサッと掛けられるツールハンガー付。
握りやすいハンドル形状。「工具レス」シュー調整&ブレード交換。
残容量表示+自己故障診断。確認ボタンを押すと4段階の残容量表示、2個交互点滅で故障表示。
【質量(kg)】18【切断能力(mm)パイプ】6.0【切断能力(mm)木材】外径130(長さ300mm木工用ブレード使用時)【バッテリー電圧(V)】厚さ255(長さ300mm木工用ブレード使用時)【バッテリー容量(Ah)】(低速)0~2300、(高速)0~3000【1充電当たりの切断能力】32【ストローク数(min-1[回/分])】約55【本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)】リチウムイオン【付属品】バッテリ(BL1860B)、急速充電器(DC18RC)、ケース、レシプロソーブレード(BIM48/鉄工)【作業量(目安)】439×83×231【ストローク長(mm)】LEDライト付、2スピード、ブレーキ付【充電時間(分)】(1充電あたり)木材(2×10):約110本、鋼管(Φ34×3mm):約75本【バッテリー】鋼管:Φ34×厚さ3mm/約75本、2×10材:厚さ38×長さ235mm/約110本【仕様】3.7(バッテリ含む)