穴を塞ぐための商品

穴を塞ぐための商品のページです。 この使い方におすすめの「グロメット」「ゴム栓」「ウレタンスプレー」などの商品を紹介します。

発泡ウレタンスプレー モノタロウ
販売価格(税別)
取扱終了
バリエーション一覧へ
(2種類の商品があります)
モノタロウ発泡ウレタンスプレー
レビュー:267件のレビュー 平均満足度3.61(267)
【特長】立てでも!逆さでも!使用可能な使いきりタイプ。ノンフロンタイプ。 発泡倍率ですが、噴出した瞬間から発泡完了までを表していますので、温度環境等々で異なるためあくまでも目安としてください。
【用途】断熱部の補修用に。配管穴などの埋め戻しに。窓枠廻りの結露防止に。
【色】淡黄【改正建築基準法(JAIA対応)】自己消火性なし【発泡体積(L)】ポリメチレンポリフェニレン=イソシアナート、ジメチルエーテル、プロパン、イソブタン、ポリエーテルポリオール【熱伝導率(W/mk)】0~+50℃【タイプ】硬化後-30~80/100(短時間)【主成分】F☆☆☆☆【発泡倍率】約21~23【耐寒耐熱温度(℃)】0.05【危険等級】約60±5倍【使用可能温度範囲】(内部)約4~5(加工可能時間/23℃±2℃・湿度50%±5%・20mm厚)【危険物の類別】【硬化時間(時間)】第四類【危険物の品名】第四石油類
お客様の声
用途: 穴ふさぎ満足度: 5単管パイプ倉庫の単管の中に、雨や蜂などの侵入防止に単管内に注入。
それと、家の外壁の隙間からコウモリが侵入してくるため、外壁の隙間をふさぐため内壁と外壁の空間にウレタンを注入。少量でもかなり膨らむので密閉されて完全に穴がふさがれました。蜂、コウモリともに入る余地無しで満足です。
スプレー容量もたっぷりで、遠慮なく使えました。
赤ゴム栓 アズワン
販売価格(税別)3539税込
0営業日後以内から2営業日後以内
バリエーション一覧へ
(36種類の商品があります)
お客様の声
用途: 穴を塞ぐため満足度: 5穴を塞ぐ用途に購入。同時にシリコーンゴム製の物も買いましたが、こちらの方が少々軟らかめで、自分の用途的にはこちらの方が合っていました。
穴ふさぎ フソー化成
販売価格(税別)369406税込
0営業日後以内
バリエーション一覧へ
(2種類の商品があります)
フソー化成穴ふさぎ1セット
レビュー:24件のレビュー 平均満足度4.38(24)
【特長】引っ越し時等のエアコン用穴、FF用煙突穴を簡単にふさぐことが可能です。ワンタッチ仮止め機能により、作業が容易です。1人での施工も可能です。
【対応】(壁厚)50mm~250mm【材質】PP【色】アイボリー
お客様の声
用途: 穴ふさぎ満足度: 4この品は、もう使ってしまった。取り付けるのは、簡単で、20秒で終わった。値段も安かった。感想は、よく考えてつくられていると思った。
小型ホールプラグ MHDシリーズ タカチ電機工業
販売価格(税別)109120税込
0営業日後以内
バリエーション一覧へ
(4種類の商品があります)
タカチ電機工業小型ホールプラグ MHDシリーズ1袋(10個)
レビュー:6件のレビュー 平均満足度4.67(6)
【色】ブラック【RoHS指令(10物質対応)】対応
お客様の声
用途: 穴ふさぎ用満足度: 5近所には販売してなかったので臨時に購入しました。取り扱いが多いので助かります。
シリコーンゴム極小栓 アラム
販売価格(税別)3943税込
0営業日後以内
バリエーション一覧へ
(7種類の商品があります)
お客様の声
用途: 穴を塞ぐ用途満足度: 4たいへん重宝しています。ビニール袋で一個ずつされている梱包を、剥ぐのが大変面倒なので、10個入りなどのパッケージがあればうれしいです。宜しくお願いします。
用途: 穴を塞ぐため満足度: 5穴を塞ぐために使いましたが、普通に良い商品だと思います。ゴム製の物も同時に買いましたが、こちらの方がちょっと固めでした。用途によって使い分けると良いかもしれません。
グロメット SG型 スガツネ(LAMP)
販売価格(税別)
取扱終了
バリエーション一覧へ
(12種類の商品があります)
スガツネ(LAMP)グロメット SG型
レビュー:28件のレビュー 平均満足度4.61(28)
【色】エチレンプロピレンゴム【材質】ブラック【硬度】50°±5
お客様の声
用途: 穴ふさぎ満足度: 5洗濯機の水がかかるところへ、修理のため、穴をあけたのでその穴をふさぐため。
(防水)

穴を塞ぐための商品」に関連する商品一覧

地面の穴掘りに使う商品

地面の穴掘りに使う商品

ツールクリップ,電動スコップ