【特長】サビドメ剤、防カビ剤を配合していますので、サビやカビの発生を防ぎます。
厚塗りしてもタレにくく、ハケさばきの軽い、たいへん塗りやすい塗料です。
日光や雨にも強く、ソフトなツヤに仕上がります。
【用途】ドア、雨戸、羽目板、板べい・ガーデン用品など屋内外の木部や家具・木工品などの木製品
浴室・居間・台所などのしっくい・モルタル・コンクリート壁・板壁
コンクリート・ブロック・スレート・各種サイディングなどの外壁やへい
フェンス・門扉・鉄柵・看板・おもちゃなどの鉄部・鉄製品
発泡スチロール・アクリル・硬質塩ビなどのプラスチック面。
【危険物の類別】夏期/30分~1時間、冬期/2~3時間【使用方法】塗りにくい時は水(5%以内)でうすめてください。【使用場所】水性アクリルエマルション樹脂【油性 or 水性】屋内外の木部・木製品、しっくい・モルタル・コンクリート壁・板壁、外壁・塀、鉄部、発泡スチロール、プラスチック【乾燥時間】屋内外兼用【特性】非危険物【主成分】水性【主な用途】対応【RoHS指令(10物質対応)】サビドメ