【特長】窓枠を利用した換気扇!壁に穴を開けられないお部屋に!
壁穴工事不要
窓の開閉自由
戸締り可能
窓左右どちらでも取付可能
【用途】居室用
【寸法D(mm)】居間【質量(kg)】前面シャッター付、引きひも式【定格電圧(V)】3.9【電源コード(m)】100【消費電力(W)(50/60Hz)】280【風量(m3/h)(50/60Hz)】143【仕様】50/60【寸法A(mm)】340【適合場所】400~1200【定格周波数(Hz)】約0.85【寸法B(mm)】18【寸法C(mm)】400~1200(延長パネル2セット使用で最大1800mmまで対応)【取付可能窓枠高さ(mm)】42【騒音値(dB)(50/60Hz)】360