【特長】サビの上からそのまま塗れる、サビドメ兼用の鉄部用塗料。
特殊防錆剤の配合により、サビを落とさずサビの上から直接塗れます。
密着力が強く、ガルバリウム鋼板やアルミ、ステンレスなどにも塗れます。
シリコンアクリル樹脂を用いており、耐候性に優れています。
サビ落としもサビトメ塗料も不要のため、塗装の手間を大幅に短縮できます。
【用途】扉、フェンス、シャッター、パイプ、機械器具、農機具などの屋内外の鉄部・鉄製品。
ガルバリウム鋼板のサイディング、トタンべい、アルミ建材、ステンレス製品。
【油性 or 水性】屋内外の鉄部・鉄製品、ガルバリウム鋼板のサイディング、トタンべい、アルミ建材、ステンレス製品【主な用途】屋内外兼用【危険物の類別】耐候、サビドメ【使用場所】シリコンアクリル樹脂【特性】(夏期)1.5~2、(冬期)5~6【主成分】指定可燃物【危険物の品名】可燃性液体類【RoHS指令(10物質対応)】油性【乾燥時間(時間)】対応