【特長】耐久性 約2倍、クラストップ のスピード、低振動
パワフルモーターの採用と最適打撃で穴あけスピード 約1.3倍(メーカー従来品との比較)を実現し、作業効率が向上。
メーカー、大形ハンマで実績のある打撃機構の採用や信頼性の高いメカニズムにより、耐久性 約2倍(メーカー従来品との比較)を実現。
呼吸溝方式の打撃機構を採用。約1.5 倍に大きくした空気室により、エアクッションの効果を高め、打撃機構部の摩耗や破損を低減。
新内部圧力調整機構の採用。打撃機構部の内部圧力の変動を抑えることで、打撃動作を安定させ、空打ちやグリース漏れを防止。
コンクリートへの穴あけやハツリ作業時に発生する振動を打撃部と逆方向にウエイトを共振させることで吸収する、日立独自の低振動システム(UVP)を搭載。振動を約33%(メーカー従来品との比較)低減させ、快適な作業を実現。
【トラスコ品番】SDSプラスシャンク【穴あけ能力(mm) 木工】13【質量(kg)】32【電源周波数(Hz)】0~4300【全長(mm)】0~1100【消費電力(W)】単相100【シャンク形状】8.9【穴あけ能力(mm) 鉄工】850【電源(V)】2心・5【穴あけ能力(mm)コアビット】3.4~28【振動3軸合成値(m/s2)】25~50【回転数(min-1[r.p.m])】65【穴あけ能力(mm)ダイヤモンドコアビット】2.9【打撃数(min-1[回/分])】回転+打撃/11.5、打撃/9.1【コード長さ(m)】50/60【穴あけ能力(mm) コンクリート】サイドハンドル、デプスゲージ、プラスチックケース【付属品】367【電流(A)】493-1807
値段が手頃なので、猫のトイレには沢山使用しています。猫も変わりなく、病気もしないで健康なので、リピート注文しています。