【特長】モダンなインテリアにも合うクリアフレームデザインのLEDシーリングライトです。
クリアパーツを使うことで天井面まで光を広げ、よりお部屋を広く見せます。
スマートで握りやすく押しやすい大きなボタンデザインのリモコンで簡単操作ができます。
付属のリモコンで、調光10段階+常夜灯2段階の切り替えができ、
前回点灯時の明るさを記憶させ、記憶した明るさで再現点灯することができます。
【高さ(mm)】560【待機電力(W)】93【調光の可否】AC100(50/60Hz)【適合範囲】約52【器具・セット】~12畳【調色の可否】セット品【電圧(V)】昼光色【光源色】5200【電球の種類】おやすみタイマー・留守番タイマー・点灯タイマー【スイッチ種類】40000【直径(Φmm)】5200【タイマー】0.5【LED寿命(時間)】85【演色指数(Ra)】LED【適用畳数】可【光束(Lm)】12畳【消費電力(W)】リモコン、壁スイッチ【明るさ(Lm)】否
明るさがありますいつも思うのですがモノ太郎の商品は安心して
購入できます。