物置の照明に使う商品

物置の照明に使う商品のページです。 この使い方におすすめの「蛍光灯」「センサーライト」「ledライト」などの商品を紹介します。

ワークライト 28LED フック、マグネットスタンド付 モノタロウ
販売価格(税別)
取扱終了
バリエーション一覧へ
(1種類の商品があります)
モノタロウワークライト 28LED フック、マグネットスタンド付
レビュー:1,910件のレビュー 平均満足度4.49(1910)
【特長】樹脂ボディーにラバー加工がしてあり、持ちやすく滑りにくくなっています。 マグネット付きスタンドが90度まで動くので、両手作業時にも活躍します。 裏面にはフックも付いており、引っ掛けて使用する事もできます。 先端にサブ照明の5LEDライトがあり、狭い場所への照射に便利です。
【用途】製造ライン、自動車整備、工事現場、倉庫作業、トラック荷台作業などに
【マグネット】フック付【全長(mm)】マグネット付【フック】LED【電球の種類】ABS+PS【材質】56【質量(g)】42【全光束(Lm)】215【連続点灯時間】約170(電池含まず)【点灯方式】(先端)20~25、(側面)112~140【幅(mm)】IP20【使用電池】単3形乾電池×3本(電池別売)【LED寿命(時間)】先端:18時間、側面:6時間【保護等級】1.ボタンを1回押すと側面の28個のLED点灯、2.ボタンを2回押すと先端の5個のLED点灯【光束(Lm)】(側面)4000~6000×28、(先端)13000~15000×5【光度(mcd)】(先端)20~25、(側面)112~140【厚さ(mm)】100000
お客様の声
用途: 物置の照明として満足度: 5フック付きで吊るしても使えるし、強力なマグネットにより固定も可能で、角度の調整もできることから使用できる範囲は広く便利に使っています。電池は単三3本ですので手軽に入手できます。
用途: 物置の照明として使用満足度: 4物置の照明として使用しています。
たまにしか使わないので、4年経ちますが電池は交換していません。
明るさも申し分なく評価も高かったのですが…最近ボディーがべたつくようになって
磁石も弱くなり物置に入ると床に転がっていることがほとんどです。
ボディーの劣化は致し方ないとして、磁力の弱まりはちょっと困るなぁ…。
剛性が高くない(業務で使っている機体は足が破損&電池蓋破損でガムテープ貼り、しかも昨年より使用開始なのに)ので使い捨て感覚で使用する分には低価格でよいと思います。私の使い方が特殊なのかもしれませんね。
よって、★4つです。
用途: 物置の照明満足度: 5物置用として購入しました。
思っていた以上に明るくて満足しています。
マグネットも強力で問題なしです。
LEDライト モノタロウ
販売価格(税別)1,1901,309税込
0営業日後以内
バリエーション一覧へ
(1種類の商品があります)
モノタロウLEDライト1個
レビュー:79件のレビュー 平均満足度4.10(79)
【特長】背面マグネット付です。 照明の角度調整が可能です。
【電球の種類】LED【付属品】ビス2本【光源】220×56×30【電源】単4電池×3本(電池別売)【寸法(mm)】COB(3W)
お客様の声
用途: 物置の照明に満足度: 5今までは暗くなったらライト持参で行っていたが、壁面に貼っておくことで十分な照明になりライトは不要になったのでとても便利。
1坪物置だが、十分明るい。
センサー付ライト LED モノタロウ
販売価格(税別)
取扱終了
バリエーション一覧へ
(1種類の商品があります)
モノタロウセンサー付ライト LED
レビュー:144件のレビュー 平均満足度4.02(144)
【特長】暗い場所で人に反応して点灯します。
【光源】LED【使用電池】ネジ×2本、アンカー×2本【感知方式】約42×57×203【センサー】反応距離/3~4m
反応角度/左右:約30°、上下:約50°
【センサー感知方式】0.3WLED×2個【電球の種類】単2×3本(別売)【付属品】人感+明暗【寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)】ネジ取付【設置方式】人感+明暗
お客様の声
用途: 物置照明満足度: 5センサースイッチで 扉開ければ点灯し 物置を出ればタイムラグで消灯するので 消し忘れもなく 電池の無駄消耗なく良いです。一番の良い所は、 防犯性 万が一泥棒が物置を開ければ
センサーで点灯するので ビックリして逃げると思います。電池の持ちも良く 予想以上の満足商品です。
用途: 物置の照明満足度: 5物置の照明に使用しました。物を探す程度であれば、充分な明るさだと思います。
ライフルックHGX HotaluX(ホタルクス)
販売価格(税別)1,9902,189税込
0営業日後以内
バリエーション一覧へ
(6種類の商品があります)
HotaluX(ホタルクス)ライフルックHGX1本
レビュー:11件のレビュー 平均満足度4.91(11)
【電球の種類】グロースタータ形【定格平均寿命(時間)】29【点灯形】6000【管径(Φmm)】蛍光ランプ
お客様の声
用途: 物置の照明満足度: 5FCLタイプの20Wが割高になっている中で、比較的安く購入できたので助かりました。
LEDライトランタン モノタロウ
販売価格(税別)
取扱終了
バリエーション一覧へ
(1種類の商品があります)
モノタロウLEDライトランタン
レビュー:35件のレビュー 平均満足度4.43(35)
【寸法(幅W×高さH)(mm)】870(電池装着時)【材質】LED【点灯方式】150【質量(g)】150【光束(Lm)】(本体カバー)ABS、(透明カバー)PS【光源】107×220【使用電池】明るさ30%時:45-48時間、明るさ100%時:15-18時間【電球の種類】SMD【全光束(Lm)】単1型乾電池×3本(電池別売)【連続使用時間】ボタンを1回押すと明るさ30%まで点灯。ボタンを2回押すと明るさ100%まで点灯。
お客様の声
用途: 物置内の照明満足度: 5思いのほか明るくて気に入りました。
電灯のない物置用に購入しました。
乗用車が1台入る程の広さの物置ですが、雑な作業程度なら問題ない明るさです。
天井から吊るすと真下が暗くなってしまうので壁にかけて使用しています。
明るさを2段階で切り替える機能は不要ですね・・・
それよりも、前面だけの発光と前後面両方発光の切り替えの方が使い勝手がいいと思います。
デコライトLED HomeLight40/60 E26 STE(エス・ティー・イー)
販売価格(税別)
取扱終了
バリエーション一覧へ
(4種類の商品があります)
STE(エス・ティー・イー)デコライトLED HomeLight40/60 E26
レビュー:23件のレビュー 平均満足度4.35(23)
【特長】HomeLightはLED推進を後押しする最安値を実現した電球型LEDランプです。 タワー型冷却システム(特許取得)にLEDをダイレクトソーティングしたことで立体的で自然な光の広がりの超広配光(300°)を実現しました。 フードはポリカーボネート製で、従来のガラス製フードに比べ割れにくいので、提灯などの使用に最適!
【口金】E26【電球の種類】100【定格電圧(V)】フロストインサイドカバー【調光方式】非対応【材質】LED
お客様の声
用途: 物置の照明に満足度: 5初めて買いましたがLEDなのに電球のような不思議な灯りです。「白色」という割には電球色に近い。耐久性は分かりませんが価格が安いので5年程使えれば良いかなというところです。
LEDワークライト フック マグネット付 モノタロウ
販売価格(税別)1,1901,309税込
0営業日後以内
バリエーション一覧へ
(1種類の商品があります)
モノタロウLEDワークライト フック マグネット付1個
レビュー:127件のレビュー 平均満足度4.26(127)
【特長】樹脂ボディーのため、持ちやすく滑りにくくなっています。 吊り下げ用のフックとマグネットが付いているので自動車整備・工事現場・製造現場など幅広くお使いいただけます。
【用途】製造ラインメンテ、自動車整備、工事現場、倉庫作業、トラック荷台作業などに
【全光束(Lm)】フック付【マグネット】マグネット付【使用電池】ABS【質量(g)】220×60×35【連続点灯時間】【寸法(mm)】130(電池含まず)【色】260【光源】IP20【材質】3WLED×2本【電球の種類】単三乾電池×4本(別売)【保護等級】5~6時間【フック】LED
お客様の声
用途: 物置の照明に満足度: 4過去の商品もこの商品もマグネットについてはしばらくすると相手側についてしまい使い物になりません。接着が弱いようです。明るさ価格について満足しているためマグネットキャッチを後付けで付けて使用しています。
引掛ソケット(白) オーム電機
販売価格(税別)
取扱終了
バリエーション一覧へ
(1種類の商品があります)
オーム電機引掛ソケット(白)
レビュー:4件のレビュー 平均満足度4.75(4)
【特長】シーリングに電球をつけられます。 口金E26用。シーリングボディ付き。
【定格電流(A)】VVF1.6、2.0【適合電線径(Φmm)】125【口金】E26【定格電圧(V)】1
お客様の声
用途: 物置の照明満足度: 51坪ばかりの物置に懐中電灯で探し物をしていましたが、片手が塞がる為照明用に取り付けました。特に問題無く利用出来ましたし、このままの性能で十分実用向きだと感じています。
LEDセンサー付ライト(Wセンサー) ELPA
販売価格(税別)
取扱終了
バリエーション一覧へ
(1種類の商品があります)
ELPALEDセンサー付ライト(Wセンサー)
レビュー:3件のレビュー 平均満足度5.00(3)
【特長】掛ける・置く・持ち運ぶ、どこでも使えるセンサーライト 選べる点灯パターン(明暗センサー、人感センサー、常時点灯、消灯) 可動式フック、取り外しハンガー付
【寸法(縦×横×奥行)(mm)】高輝度白色LED×2灯【電源】LED1灯連続使用時:約500
LED2灯連続使用時:約250
【感知方式】220×140×28【電球の種類】0.25【電池寿命(時間)】単3形乾電池×3(別売)またはACアダプター[DC6V 100mA](別売)【質量(g)】130【消費電力(W)】人感+明暗【光源】LED
お客様の声
用途: 物置の照明満足度: 5物置の照明用に購入しました。吊り下げる事ができるので、引っ掛ける場所があればどこでも設置できるのが便利だと思います。
LED多目的灯 アイリスオーヤマ
販売価格(税別)
取扱終了
バリエーション一覧へ
(2種類の商品があります)
アイリスオーヤマLED多目的灯
レビュー:6件のレビュー 平均満足度4.33(6)
【特長】クローゼットや納戸などの明かりとりに最適なLED屋内ライトです。省エネ&長寿命約40000時間。 付属のビスで固定するだけでOK。電気工事不要でコンセントに差してすぐに使えます。 薄型でコンパクトなデザインです。壁などに引っ掛けて使うこともできます。 演色性が高いのでクローゼット内の洋服などの色が正確に見えます。
【光色】昼白色【材質】屋内用【電球の種類】アルミ、ポリカ【コード長さ(m)】1.6【定格寿命(時間)】40000【仕様】83【平均演色評価数(Ra)】5000【色温度(K)】LED
お客様の声
用途: 物置内の照明満足度: 5小さい割に明るくて便利です。コンセント差込でOKなので取り付けも楽。
LEDワークライト(フック、マグネット付) モノタロウ
販売価格(税別)
取扱終了
バリエーション一覧へ
(2種類の商品があります)
モノタロウLEDワークライト(フック、マグネット付)
レビュー:102件のレビュー 平均満足度3.31(102)
【特長】樹脂ボディーのため、持ちやすく滑りにくくなっています。 吊り下げ用のフックとマグネットが付いているので自動車整備・工事現場・製造現場など幅広くお使いいただけます。
【用途】製造ラインメンテ、自動車整備、工事現場、倉庫作業、トラック荷台作業などに
【光源】ABS【光束(Lm)】220×60×35【材質】130(電池含まず)【全光束(Lm)】350【寸法(mm)】3WLED×2本【使用電池】単三乾電池×4本(別売)【フック】5~6時間【電球の種類】フック付【質量(g)】350【連続点灯時間】マグネット付【マグネット】LED
お客様の声
用途: 物置の照明用に購入満足度: 1本体電源をONにして手に取り、少し振っただけで接触が悪くなります。
マグネット付きなので物置天井に取り付け、次の日に物置に行ったら本体
が床に落ちていたので良く見たら本体からマグネットが3箇所とも外れて
いました。
モノタロウ 丸型LEDライト 限定カラー RED BOOK Vol.14春 発刊記念 モノタロウ.
販売価格(税別)
取扱終了
バリエーション一覧へ
(1種類の商品があります)
モノタロウ.モノタロウ 丸型LEDライト 限定カラー RED BOOK Vol.14春 発刊記念
レビュー:158件のレビュー 平均満足度4.48(158)
【質量(g)】Φ69×37【光度(mcd)】レッド【全光束(Lm)】62【表面処理】ラバーコート【フック】50【光束(Lm)】単4形電池×3本(別売)【電球の種類】フック付【色】15000【マグネット】50【寸法(mm)】約10万【使用電池】マグネット付【LED寿命(時間)】LED
お客様の声
用途: 物置の照明に満足度: 5ちょうど物置の照明をどうしようか悩んでいたところにプレゼント。
用途: 物置の照明など満足度: 5かなり明るいです。フックと磁石がついてるので、いろんな所につけられます。
LED電球日本一 7W モノタロウ
販売価格(税別)
取扱終了
バリエーション一覧へ
(2種類の商品があります)
モノタロウLED電球日本一 7W
レビュー:101件のレビュー 平均満足度4.33(101)
【仕様】電球40W形相当【寸法(mm)】屋内用【定格電圧(V)】109×60【電球の種類】-20~45(ただし、0℃以下では凍結が起こらない状況であること)【定格寿命(時間)】7【使用温度範囲(℃)】100【口金】E26【明るさ】30000【消費電力(W)】LED
お客様の声
用途: 物置の照明満足度: 3スイッチを入れてから若干のタイムラグの後、点灯します。慣れてしまえば問題ないと思いますが、初めは違和感がありました。

物置の照明に使う商品」に関連する商品一覧

作業場照明に使う商品

作業場照明に使う商品

一般蛍光灯 40W形,LED電球 E26 広配光