【特長】電気代・コンセント不要。フリーアームで照射方向・取付け自由自在。
ソーラー式だからコンセントがない場所に設置でき、昼は蓄電、夜は照明・防犯に。
【用途】駐車場、玄関、庭、勝手口・物置、通路・階段、ベランダ。
【全光束(Lm)】LED【寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)】屋内、屋外用(防雨タイプ IP44)【灯数】プラスチック製プラグ×4、取付けネジ(本体用)×2、取付けネジ(パネル用)×2【切替方式】818-8769【センサー探知範囲】(本体)280<取付部品、充電池除く>、(ソーラーパネル)220<取付部品除く>【電球の種類】なし(夜の暗いときだけ点灯)【設置場所】5(ソーラーパネル)【質量(g)】110【バッテリー容量(mAh)】(本体)88×156×135、(ソーラーパネル)100×50×191【トラスコ品番】ニッケル水素電池【バッテリー】1.2【点灯時間】ネジ取付、市販バンド取付、クランプ取付(別売、通常Lボルト1本式)【点灯回数】水平約140°、約6m(最大)【付属品】ネジ取付、市販バンド取付、クランプ取付(別売、通常Lボルト1本式)【コード長さ(m)】防沫タイプ【バッテリー電圧(V)】1000【耐水性】40000【LED寿命(時間)】1灯【取付け方法】約10秒(固定)【設置方式】600回(満充電時)