【特長】高熱に強く、最高600℃までの耐熱性を持っています。はがれにくく、変色も少ない。
フロンガスや鉛含有物を使用していません
【用途】高熱の金属部/ストーブ、自動車のマフラー、焼却炉など耐熱性が必要なところ。
【耐熱温度(℃)】合成樹脂(アクリル)【危険等級】スプレー【危険物の品名】600【危険物の数量】Ⅲ【標準塗り面積(1回塗り)(m2)】第四類【塗料タイプ】第二石油類【指触乾燥時間(時間)】0.135L【RoHS指令(10物質対応)】約2【危険物の性状】約30分(冬期:約60分)(20℃)※加熱することにより硬化します。【タイプ】対応【危険物の類別】非水溶性【成分】シリコン