【特長】一般空気圧配管に使用する、最もスタンダードなワンタッチ継手です。
機種を豊富に取り揃え、あらゆる空気圧配管に対応します。
取付け後、チューブの取り出し角度を変えられます。(接続口形状/ねじとワンタッチ継手の組合せ商品に限る。)
シール材は、あらかじめ塗布してあります。その為、シールテープは不要です。
【用途】チューブと継手の接続
【最高使用圧力(MPa)】レデューサ【形状】空気、水(条件有)【包装形態】1【使用真空圧力(kPa)】標準タイプ【使用流体】0~60(凍結なきこと)【タイプ】通常包装【使用温度範囲(℃)】-100