灯油の給油に使う商品

灯油の給油に使う商品のページです。 この使い方におすすめの「灯油ポンプ」「オイルジョッキ」「耐油手袋」などの商品を紹介します。

耐油手袋 モノタロウ
販売価格(税別)329362税込
0営業日後以内
バリエーション一覧へ
(5種類の商品があります)
モノタロウ耐油手袋1双
レビュー:401件のレビュー 平均満足度4.28(401)
【特長】耐油性に優れます。 油作業、工業・機械・ガソリンスタンドなどハードな作業に適しています。 魚油にも強く水産関係に適応します。 抗菌防臭加工、特殊粗粒子配合のすべり止め加工は、作業能率を高め、あらゆる作業に対応します。
【用途】機械、工業、水産業、ガソリンスタンド
【RoHS指令(10物質対応)】両手【左右区別】対応
お客様の声
用途: 灯油給油時満足度: 2中が非常に蒸れる。
オイルジョッキ(フタ+網付) 大阪魂
販売価格(税別)
取扱終了
バリエーション一覧へ
(5種類の商品があります)
大阪魂オイルジョッキ(フタ+網付)
レビュー:612件のレビュー 平均満足度4.45(612)
【特長】フタ付きでゴミやホコリが入りにくく、ノズルキャップにも網がついているので液中にある異物混入を防ぎやすい構造です。 5サイズあるので用途に合わせてお選びいただけます。
【用途】ガソリン・軽油・灯油・エンジンオイル等粘度の低いオイル・クーラント・水の補充や交換に最適です。
【材質】こし網キャップ付【仕様】PE
お客様の声
用途: 灯油の給油時満足度: 5ゴミが、入って来ない用に蓋が有りますが、ガタガタで使いずらいです、蓋を固定する事が出来れば、良いと、思います。
灯油ポンプ(手動) モノタロウ
販売価格(税別)129142税込
0営業日後以内
バリエーション一覧へ
(1種類の商品があります)
モノタロウ灯油ポンプ(手動)1本
レビュー:282件のレビュー 平均満足度3.86(282)
【使用液】50【適合容器内径(Φmm)】給油するときはキャップを右に、中止するときはキャップを左に回してください。【使用方法】ポリエチレン【吐出し量】約550【材質】約6.5L/分【全長(mm)】灯油【ホース長さ(mm)】約550
お客様の声
用途: 灯油給油満足度: 5バッチリ仕事します!
耐久性も安物より良さそうな手応えです。
用途: 灯油の給油満足度: 5冬場は毎日使用する必需品!
自動もいいけど、手動は汎用で一番です。
用途: 灯油の給油満足度: 1数回ポンピングすると握りの上の部分に亀裂が入り、油漏れを起こす。
背抜き手袋 薄手 ニトリルゴムコート モノタロウ
販売価格(税別)
取扱終了
バリエーション一覧へ
(9種類の商品があります)
モノタロウ背抜き手袋 薄手 ニトリルゴムコート
レビュー:202件のレビュー 平均満足度4.10(202)
【特長】ナイロン素材手袋の手の平側にニトリルゴムをコーティングした手袋です。 ニトリルゴムの特性である耐油性、耐摩耗性にも優れております。 薄手でフィット性が高く、細かな作業にも適しています。 ナイロンベースで通気性も良く、使用感は抜群です。
【用途】梱包、運搬、土木、建築、農作業など
お客様の声
用途: 灯油の給油時満足度: 5耐油性を期待して購入しました。
期待通りの性能に満足しています。
ポリエチレン缶 灯油用 モノタロウ
販売価格(税別)
取扱終了
バリエーション一覧へ
(6種類の商品があります)
モノタロウポリエチレン缶 灯油用
レビュー:97件のレビュー 平均満足度4.62(97)
【特長】モノタロウの灯油缶はコダマ樹脂製でJIS規格適合の高品質商品です。 気密試験、漏れ試験、耐灯油性試験、遮光性・耐候性の試験などをクリアした灯油缶です。
【規格】ポリエチレン【種類】灯油用(第四類・第ニ石油類)【材質】JIS Z1710合格
お客様の声
用途: 灯油の給油用満足度: 5使用していて良い商品なので、再購入しました。車で輸送しても、タンクと給油口の密着性が良く油漏れがしにくい。他社の商品よりも、大きめに作られているため、吹きこぼれがしにくい。
灯油ポンプ(電動) モノタロウ
販売価格(税別)
取扱終了
バリエーション一覧へ
(1種類の商品があります)
モノタロウ灯油ポンプ(電動)
レビュー:320件のレビュー 平均満足度4.16(320)
【特長】ダイレクト・ドライブモーターにより、毎分約9Lの吸入・吐出量があり、給油がとてもスピーディです。 正確なストップセンサー付(自動停止装置付)オートストップタイプです。 塩ビを使用していないので、環境にやさしいエコロジー製品です。 吸油モーターが停止すると、チェックバルブの作用により、残油が吐出ホースと吸入管へ素早く戻るため、ポンプ本体の「つば部」から灯油の漏れがなく、本体や給油場所を汚すことがありません。
【駆動方式】灯油(JIS-1号灯油)【適合容器内径(Φmm)】約530【主材質】約550【使用温度範囲(℃)】電子回路素子/トランジスター・ダイオード【センサー】約-5~45【使用液】約9.0(灯油使用・JIS S 207流量試験方法による)【全長(mm)】赤外フォトインターラプター【使用乾電池】50【ホース長さ(mm)】単3乾電池2個(別売)【仕様】ポンプ/ダイレクトドライブ方式【吐出し量(L/min)】ポリプロピレン・ポリエチレン・アセタール・ABS樹脂
お客様の声
用途: 普通に灯油給油用に満足度: 24シーズン目に入り、内部の部品が膨張したか外部の部品が縮小したかどちらかは不明ですがモナカ構造の持ち手部分の継ぎ目が開き、吸引パイプ部と吐出ホースの付け根がグラグラして油漏れが始まりました。当時1000円で安いと思いましたが急いでホムセンに行ったら単一電池の同等モデルが700円で売られていてショックを受けました(笑)
用途: 灯油の給油に満足度: 4電動で楽です。給油が早いです。自動で止まるので助かります。
タレないという文句でしたが、結構タレるかな。
注ぎ口の収納する場所が付いていればなおいいです。
ポリタンクに刺した時の、本体との隙間が気になります。簡易的なフタのようなものが付いていればいいです。
用途: 灯油の給油満足度: 5今まで色々な商品を使用してきたが、どの商品よりスピードが早く感じました。また単三電池で使用できるのがいいと思います。
電ドルポンプ ミニ 六角軸 モノタロウ
販売価格(税別)2,0902,299税込
0営業日後以内
バリエーション一覧へ
(1種類の商品があります)
モノタロウ電ドルポンプ ミニ 六角軸1台
レビュー:272件のレビュー 平均満足度4.12(272)
【特長】電気ドリルに取り付けるだけで水揚げ高さ12mの強力ポンプに。
【用途】水・油などの給水に、建築現場、清掃用水、坑内排水、用水、槽に
【材質】1000~1600【最適使用回転数(min-1[r.p.m])】ホースバンド2個【使用方法】電気ドリル、ドリルドライバー等のチャックに六角軸を取り付けてご使用ください。【シャフト径(Φmm)】プラスチック【ホース口径(Φmm)】100×55×80【揚水量(L/min)】6.35(六角軸)【付属品】12【全揚程(m)】15【使用水温(℃)】10~12【寸法(mm)】5~50
お客様の声
用途: 灯油の給油に満足度: 3使いズライ
乾電池式給油ポンプ ママオート EPシリーズ 工進
販売価格(税別)
取扱終了
バリエーション一覧へ
(5種類の商品があります)
工進乾電池式給油ポンプ ママオート EPシリーズ
レビュー:43件のレビュー 平均満足度4.19(43)
【特長】ファンヒーター・ストーブへの給油に便利な乾電池式灯油ポンプ!自動停止型・ブザーお知らせ型、収納ケース付き、固定マグネット付き等、多彩なシリーズからお選びください。
【用途】ポリ缶からのカートリッジへの給油に
【吐出量(L/min)】627【吸込口径(Φmm)】12【全長(mm)】単3×2本(別売・アルカリ専用)【使用乾電池】35
お客様の声
用途: 灯油の給油満足度: 4特にコストパフォーマンスがいいということではなく金額にあった、良し悪しなく普通性能の商品と思います。
ノズル ポリエチレン缶 灯油用 モノタロウ
販売価格(税別)
取扱終了
バリエーション一覧へ
(1種類の商品があります)
お客様の声
用途: 灯油の給油満足度: 2本商品は給油口が太いのがウリですが、我家のファンヒーターの中にはタンクの口が細くて入らないものがあります。モノタロウブランドで細い給油口のものも販売してください。
用途: 灯油の給油満足度: 5長さも希望の37㎝で使い勝手も良いです。
なかなか此の長さは無いので、又注文します。
電動ドラムポンプ ラクオート FPシリーズ 工進
販売価格(税別)14,90016,390税込
0営業日後以内
バリエーション一覧へ
(2種類の商品があります)
工進電動ドラムポンプ ラクオート FPシリーズ1台
レビュー:58件のレビュー 平均満足度3.98(58)
【特長】お手頃価格で便利な電動ドラムポンプシリーズ! 家庭でのドラム缶からの小分けに使用可能。 AC-100V、DC-12Vよりお選びください。 ドラム缶なら10分以内、ポリ缶なら1分以内に給油できます。 使いやすい給油ガンノズル・吸入パイプ部にはメッシュストレーナー付。
【用途】ドラムポンプ缶からの小分けに
【電源コード(m)】電動【ノズル】M28(吐出部)【ねじ径】4【タイプ】ガンタイプ【吐出口径(mm)】25【吐出ホース長(m)】筒型ヒューズ(4A)【ヒューズ】1.5
お客様の声
用途: 灯油の給油満足度: 5取り付けも操作も簡単で、皆から好評でした。
あと、電源のコードが長いのも助かりました。
用途: 灯油給油満足度: 1購入経歴消えるころなので2年少々ですが、ドラム2本め必要分週1回ほど毎回ポリにに移し替え中ヒューズが飛び今日はドラム通算4本か5本目で焼けたにおい煙発生で音すれど上がらずパーになりました。回数使用してないのに早すぎじゃねー。車載用コンプレッサー・ポンプ屋の工進ですよ。対策あれば教えて下さい。購入はまたするけどはずれがひどい。あとポンプ交換用のは写真アップしてもらわないとどこまで付いてるのかわからない。よくもえんかったと思う。
用途: 灯油の給油満足度: 12年で故障 使用頻度は冬季の4か月ほど修理見積りした回答が、
長期間、油に浸していたため、パッキン類が変質劣化し、モーター部分に
油が浸透、漏電しております。
その影響でヒューズが飛んでいます。
そのため、今回は有償修理となります。修理お見積金額合計 ¥ 6075 (税別)
※長期(2週間以上)使用されない場合は油槽より取り出して保管頂きますようお願い申し上げます。
だそうです。
これだと、給油のたびに取外ししなければなりません。
どう考えても非効率ですよね??
修理お見積金額も高額すぎ、あと2000円足せば新品買えますよね???
灯油缶用 キャップ 千曲化成
販売価格(税別)249274税込
0営業日後以内
バリエーション一覧へ
(1種類の商品があります)
お客様の声
用途: 灯油給油満足度: 5給油時にキャップを外すだけで置き場所に困らない。50mm径でキャップに紐がついている物は少ないので、大変便利です。
乾電池式ドラムポンプ ラクオート 工進
販売価格(税別)6,8907,579税込
0営業日後以内
バリエーション一覧へ
(1種類の商品があります)
工進乾電池式ドラムポンプ ラクオート1台
レビュー:43件のレビュー 平均満足度4.37(43)
【特長】お手頃価格で便利な乾電池式ドラムポンプ。 家庭でのドラム缶からの小分けに使用可能。 自在吸入ホース、乾電池式なので場所を選ばず、どこでも使用できます。 ポリ缶(18L)へ約2分で給油!! 単一形4本使用(別売)で、約1000L(ドラム缶約5本分)使用可能(※揚程0mの場合)。
【用途】ドラムポンプ缶からの小分けに
【最大揚程(m)】ノズルフック【吐出口径(mm)】356-8521【径(Φmm)】864【ホース径(Φmm)】830(付属品重量含まず)【付属品】(吸込口先端)55、(吐出ノズル先端)外径/26、内径/20【ノズル】M28(吐出部)【電池】2.0【電池寿命】吐出/16、吸込/25【質量(g)】給油/ガンタイプ【ねじ径】アルカリ乾電池 単一形4本(別売)【アズワン品番】目安/1000L ※揚程0m時 アルカリ乾電池 単一形4本(別売)【トラスコ品番】25【全長(mm)】64-8314-01
お客様の声
用途: 灯油の給油満足度: 5ON/OFFスイッチに色分けしてほしい同じ赤色でスイッチが入っているか切れているか解りにくい
手動灯油ポンプ PHシリーズ 工進
販売価格(税別)179197税込
0営業日後以内
バリエーション一覧へ
(5種類の商品があります)
工進手動灯油ポンプ PHシリーズ1本
レビュー:31件のレビュー 平均満足度3.58(31)
【特長】灯油ポンプのベストセラー、ポリタンクからの小分けに適しています様々な用途でお使いいただけます。ノーマルタイプ、固定クリップ付き、大容量タイプ等用途に応じてお買い求め下さい。
【用途】ポリ缶からの灯油や水の小出しに
お客様の声
用途: 灯油の給油満足度: 5いままで使用していた物と比べて
通常より早く入ったと思います。
用途: 灯油給油満足度: 2吸い上げ側パイプは太いが 吐出側パイプが細く見える。以前はもう少し太かったのでは? 実際吐出量にどの位さが出るかわかりませんが?
ただ見た目のバランスが微妙に悪い。

灯油の給油に使う商品」に関連するカテゴリ

灯油の給油に使う商品」に関連する商品一覧

灯油補給に使う商品

灯油補給に使う商品

耐油手袋,灯油ポンプ(手動)