灯油の汲み上げに使う商品

灯油の汲み上げに使う商品のページです。 この使い方におすすめの「ドラムポンプ」「ポンプ」「電動ポンプ」などの商品を紹介します。

電ドルポンプ ミニ 六角軸 モノタロウ
販売価格(税別)2,0902,299税込
0営業日後以内
バリエーション一覧へ
(1種類の商品があります)
モノタロウ電ドルポンプ ミニ 六角軸1台
レビュー:272件のレビュー 平均満足度4.12(272)
【特長】電気ドリルに取り付けるだけで水揚げ高さ12mの強力ポンプに。
【用途】水・油などの給水に、建築現場、清掃用水、坑内排水、用水、槽に
【材質】1000~1600【最適使用回転数(min-1[r.p.m])】ホースバンド2個【使用方法】電気ドリル、ドリルドライバー等のチャックに六角軸を取り付けてご使用ください。【シャフト径(Φmm)】プラスチック【ホース口径(Φmm)】100×55×80【揚水量(L/min)】6.35(六角軸)【付属品】12【全揚程(m)】15【使用水温(℃)】10~12【寸法(mm)】5~50
お客様の声
用途: 灯油のくみ上げ満足度: 4一度購入したのですが、壊れてしまい、価格が安いので使い捨ての 状態で二個買い足しました。
電動ドラムポンプ ラクオート FPシリーズ 工進
販売価格(税別)14,90016,390税込
0営業日後以内
バリエーション一覧へ
(2種類の商品があります)
工進電動ドラムポンプ ラクオート FPシリーズ1台
レビュー:58件のレビュー 平均満足度3.98(58)
【特長】お手頃価格で便利な電動ドラムポンプシリーズ! 家庭でのドラム缶からの小分けに使用可能。 AC-100V、DC-12Vよりお選びください。 ドラム缶なら10分以内、ポリ缶なら1分以内に給油できます。 使いやすい給油ガンノズル・吸入パイプ部にはメッシュストレーナー付。
【用途】ドラムポンプ缶からの小分けに
【電源コード(m)】電動【ノズル】M28(吐出部)【ねじ径】4【タイプ】ガンタイプ【吐出口径(mm)】25【吐出ホース長(m)】筒型ヒューズ(4A)【ヒューズ】1.5
お客様の声
用途: 灯油くみ上げ満足度: 5灯油くみ上げに便利で仕事が
はかどります
トーヨー ドラムポンプ 三宅化学
販売価格(税別)1,5901,749税込
0営業日後以内
バリエーション一覧へ
(2種類の商品があります)
三宅化学トーヨー ドラムポンプ1個
レビュー:7件のレビュー 平均満足度3.00(7)
【特長】様々な液体の移し替えに、ドラム缶からの小分移送に適しています。 ドラム缶にセットしやすいスライドキャップで簡単に調節できます
【全長(mm)】1185【アズワン品番】1-4021-01
お客様の声
用途: 灯油の汲み上げ満足度: 1数回使用しただけで汲み上げができなくなりました。初期不良で交換されたのに同じでした。造りに問題があると思います。この商品はもう買いません。
電気式灯油ポンプ ママオート ホームタンク用 工進
販売価格(税別)5,9906,589税込
0営業日後以内
バリエーション一覧へ
(1種類の商品があります)
工進電気式灯油ポンプ ママオート ホームタンク用1本
レビュー:22件のレビュー 平均満足度4.05(22)
【特長】ホームタンクから灯油用ポリタンクの小出しに便利使いやすさを追求した機能的なデザインです。自動停止タイプです。灯油・軽油。AC-100V電源電源コード:5.8m
【用途】ホームタンクからポリ缶への小出しに
【電源(V)】824-7826【トラスコ品番】AC100【アズワン品番】64-8313-92
お客様の声
用途: 灯油の汲み上げ満足度: 5これは良い物です、もう少し耐久性があれば最高です。
ロータリードラムポンプ モノタロウ
販売価格(税別)
取扱終了
バリエーション一覧へ
(1種類の商品があります)
モノタロウロータリードラムポンプ
レビュー:19件のレビュー 平均満足度3.11(19)
【吸入パイプ】24L/60回転/min【付属品】給油ホース(1.25m)、ホースバンド【ホース長さ(mm)】本体/鋳鉄、吸入パイプ/炭素鋼、給油ホース/PE【材質】1250【全長(mm)】4.57【潤滑油】パイプ組立式【仕様】内径25.0×外径25.5【質量(kg)】内径30.5×外径34.0【タイプ】990mm【使用可能液体】粘度32【パイプ径(Φmm)】灯油、軽油【ホース径(Φmm)】1250
お客様の声
用途: 灯油汲み上げ満足度: 3付属のテープを思いっきり巻かないとダメです。

灯油の汲み上げに使う商品」に関連する商品一覧

ボイラーの灯油配管に使う商品

ボイラーの灯油配管に使う商品

オイルジョッキ(フタ+網付),異径両口フレアージョイント