【特長】水中の微粒子(鉄錆、ゴミなど)を取り除くために必要なプレフィルターです。
脱イオン水やRO(逆浸透膜)水、超純水などの製造の一番初めに不純物を取り除き、その後の工程をスムーズにし、劣化を防ぐためのフィルターです。
世界標準寸の250mm(10インチ)ですので、他メーカーのハウジングにも合います。
特殊紡糸法により不純物を含まない高性能糸巻式カートリッジフィルターです。
【用途】工業用水・井戸水のろ過
酸・アルカリ薬品のろ過
精密ろ過の前ろ過
塗料液・定着液のろ過
溶剤・油性類のろ過
メッキ液のろ過
洗浄水の再生ろ過
【外径(Φmm)】250【最高使用温度(℃)】27【適合ハウジングサイズ】PP【内径(Φmm)】63【推奨流量(L/min)】80【標準流量(L/min)】2以下【限界圧損(Mpa)】4以下【全長(mm)】(交換までの入口と出口の圧力差)△P=0.1以上【材質(フィルター)】10インチ
既存のハウジングに取り付けできてよかった。