【特長】さびどめ力に優れ、長期間さびの発生を防ぎます。
乾燥も僅か30分。
スピーディーに作業が出来ます。
ラッカー・水性・油性塗料が上塗りOK!
JIS K 5621 1種同等の錆止め性能を発揮します。
【用途】鉄骨、門扉、サッシ、シャッター、金属サイディングなど屋内外の鉄部・トタンのさびどめに
【特性】速乾、錆止め【危険物の数量】JISK 5621塗料使用【タイプ】速乾さびどめスプレー【使用場所】鉄、トタン【危険物の類別】Ⅲ【半硬化乾燥時間(時間)】屋内外【危険物の品名】第四類【指触乾燥時間(時間)】第二石油類【標準塗り面積(1回塗り)(m2)】150mL【危険等級】約1.2~1.6【仕様】約30分(冬期:約60分)(20℃)【主な用途】約60分(冬期:約2時間)(20℃)【危険物の性状】非水溶性
先が曲がっているので奥まった部分も楽です。
金属板を曲げた持ち手の物より使い易いです。