【特長】クールフローバルブの採用により、呼気による熱やムレも排出する為、快適な作業を行えます。
ノーズクリップをM型にすることで、鼻周辺部からの漏れ込みを軽減しています。ドッグイヤー形状は、カップ型マスクの縁にミミを付け、顔への密着性を高めるとともに、よりソフトな装着感が得られます。
ソフトインナーカバーウェブは、マスクの内側にソフトなフィルターを使用し、包み込むような肌触りを実現しました。
【用途】溶接作業、研磨作業、一般粉じん作業、溶接作業、研磨作業
【TGK品番】TM28【国家検定合格番号】27【形状】DS2【タイプ】S【入数(枚)】使い捨て式【使用限度時間(h)】14.5【規格】431-87-05-02【サイズ】273-7744【トラスコ品番】カップ型【質量(g)】レギュラー【ひもタイプ】使い捨て【S/L測定】10【種類】オーバーヘッド【頭ひも】9-027-15【アズワン品番】お面式