【特長】各種ビード取りの際、従来ではオフセット砥石にて研削後ペーパーにて研磨しておりましたが、この一枚にて研削、研磨ができます。
中研磨に最適です。
目つまりが少ない。
ヤケが生じない。
研磨面がフレキシブル砥石に比べ美しい。
ワンタッチ脱着。高い安全性。
【用途】鉄、ステンレス、アルミなどの各種金属、木材、プラスチック等の一般研削、研磨に効果を発揮します。特に薄物鋼板に良好です。
切削面の目ならし研磨に。
メッキ、ペイント前の下地仕上げ研磨に。
ペンキ、サビ取りに。
ビード取り、バリ取りに。
その他、研削、研磨全般に最適です。
【外径(mm)】100【直径(Φmm)】10【適合ツール】1.5【砥材】ジルコニア【ねじ径(mm)】100【最高使用回転数(min-1[r.p.m])】ディスクグラインダー【ねじ径】13600【ねじピッチ】M10×P1.5【適合材】鉄、ステンレス、アルミ、木材、プラスチック等