混合ガソリン用の商品

混合ガソリン用の商品のページです。 この使い方におすすめの「ガソリン携行缶」「2サイクルオイル」「メスシリンダー」などの商品を紹介します。

ガソリン携行缶 横型 モノタロウ
販売価格(税別)2,4902,739税込
0営業日後以内
バリエーション一覧へ
(3種類の商品があります)
モノタロウガソリン携行缶 横型1缶
レビュー:442件のレビュー 平均満足度4.21(442)
【特長】一時的なガソリンの携行に便利です。
【用途】自動車・農業機械・発電機・刈払機・チェーンソーなど
【材質(ねじ部)】ノズル【材質(パッキン)】【規格】電気亜鉛メッキ鋼板【色】UN規格認証品(UN規格は国連基準の運搬容器テスト規格です。この規格に適合した容器は、消防法令の試験基準に適合したものとみなされます)【材質(本体)】粉体塗装【表面処理】アルミ合金【材質(ホース)】PE【付属品】ゴム
お客様の声
用途: 混合ガソリン用満足度: 5チェンソー、草刈機用にちょうど良い大きさでした。値段も安くて助かります。
ウルトラ2スーパー ホンダ
販売価格(税別)18,90020,790税込
3営業日後以内
バリエーション一覧へ
(2種類の商品があります)
ホンダウルトラ2スーパー1本(20L)
レビュー:114件のレビュー 平均満足度4.46(114)
【特長】Hondaエンジンの為に開発されたエンジンオイルです。 2サイクルエンジン用オイルに求められる耐焼き付き性と清浄性がバランスよく備わったベーシックオイルです。
分離・混合用
【用途】2スト用
【危険等級】【危険物の品名】第四類【危険物の性状】第三石油類【危険物の類別】非水溶性
お客様の声
用途: 混合ガソリン用満足度: 3他のオイルとの違いがまだ良く分からない、レース用のオイルを使っていたから、タール分は少なかなかったが、メンテナンスが増えてくるだろうと思う。
AZ 2サイクルエンジンオイル(スモークレス) エーゼット
販売価格(税別)9491,044税込
0営業日後以内から6営業日後以内
バリエーション一覧へ
(5種類の商品があります)
エーゼットAZ 2サイクルエンジンオイル(スモークレス)1本(0.5L)
レビュー:36件のレビュー 平均満足度4.58(36)
【特長】2サイクルエンジン専用の混合燃料用オイルです。 排気煙を抑え、エンジンの焼き付きを防止して、エンジンを長持ちさせるスモークレスタイプのオイルです。 FCグレード。 50:1混合に最適
【用途】刈払機、チェーンソー、ヘッジトリマー、小型発電機、エンジンポンプ等に
【危険物の類別】FCグレード【毒劇区分】ISO VG56【等級】【危険物の性状】第四類【危険等級】第三石油類【危険物の品名】普通物【粘度】非水溶性
お客様の声
用途: 混合ガソリン用として購入満足度: 51リットル入りを購入予定でしたが納入に時間がかかるようでしたので2リットル入りを購入しました。中蓋と注ぎ口をカットしなかったので長期保存はOKなのかな?
2サイクル スーパーゾイル SUPER ZOIL(スーパーゾイル)
販売価格(税別)1,0901,199税込
0営業日後以内
バリエーション一覧へ
(2種類の商品があります)
SUPER ZOIL(スーパーゾイル)2サイクル スーパーゾイル1本(100mL)
レビュー:156件のレビュー 平均満足度4.64(156)
【特長】分離給油の場合、初回は2サイクル用ゾイルと現在ご使用の2サイクルオイルを1:1で混ぜてください。2回目以降は1:5くらいでOK。 混合油の場合、2サイクルゾイルと現在ご使用の2サイクルオイルと1:1の割合で混ぜ合わせたものを燃料に入れてご使用ください。 スーパーゾイルを使用するとエンジンが良く回るようになりますので、使い始めの数百キロは、いきなりオーバーレブさせないよう徐々に回転を上げていくようにしてください。 2サイクルエンジンの場合は、車両により煙が多く出たりかぶり気味になることがあります。その場合はスーパーゾイルを薄くするか、セッティングにより調整してください。 レース車両には毎回のご使用をお勧めします。
【用途】2サイクルエンジン用
【仕様】金属表面再生剤【危険物の品名】【危険等級】第四類【危険物の類別】第四石油類
お客様の声
用途: 混合ガソリン満足度: 5ZOIL製品は信頼できるので、エンジンの焼き付き防止と耐久力保持のために使用しています。エンジン回転上昇がスムーズになった感じがします。
PPメスシリンダー NIKKO(ニッコーハンセン)
販売価格(税別)439483税込
0営業日後以内
バリエーション一覧へ
(8種類の商品があります)
NIKKO(ニッコーハンセン)PPメスシリンダー1個
レビュー:4件のレビュー 平均満足度3.75(4)
【特長】耐薬品性・耐熱性に優れています。容量目盛が見やすく、使い易い堅牢なシリンダーです。
【材質】PP【使用温度範囲(℃)】0~130
お客様の声
用途: 混合ガソリン満足度: 4目盛りも意外と見やすく、計量後移す時にオイルがたれないので汚れなくて良かった。
2サイクルエンジンオイル NEEDS
販売価格(税別)789868税込
0営業日後以内
バリエーション一覧へ
(2種類の商品があります)
NEEDS2サイクルエンジンオイル1本(1L)
レビュー:133件のレビュー 平均満足度4.59(133)
【特長】JASO-FC規格のスモークレスタイプです。排気煙を抑えるので、排気ポートやマフラーの詰まりを防ぎます。このためメンテナンスの回数は、今までのFB以下のオイルと比べると半分で済みます。スクーターからバイクまで幅広い車種にお使いいただけます。
【用途】2サイクルガソリンエンジン用(分離・混合用)
【危険物の類別】部分合成油【ベースオイル】FC【危険等級】【危険物の品名】第四類【JASO規格】第四石油類
お客様の声
用途: 混合ガソリン満足度: 5問題なく利用できています。煙も他製品と変わりはないです。
AZFD2サイクルエンジンオイル(ハイグレード) エーゼット
販売価格(税別)9991,099税込
0営業日後以内から6営業日後以内
バリエーション一覧へ
(5種類の商品があります)
エーゼットAZFD2サイクルエンジンオイル(ハイグレード)1本(0.5L)
レビュー:74件のレビュー 平均満足度4.43(74)
【特長】2サイクルエンジン専用のオイルです。清浄性が高く、排気煙の少ないハイグレードタイプです。エンジン内部が汚れにくく、エンジン始動がスムーズです。焼き付きを防止して、エンジンを長持ちさせます。
【用途】刈払機等の混合燃料を作る際にご使用いただけます。
【等級】ISO VG46【粘度】サイクルエンジン【適合範囲】FDグレード【危険物の性状】【危険等級】第四類【危険物の類別】第三石油類【危険物の品名】非水溶性
お客様の声
用途: 混合ガソリン満足度: 1オイル注入用の横のキャップ、使用するにはカット必要又 カットするとキャップしても
漏れると記載あり、肝心な事なので、商品説明に記載が必要です。
ボールニュー安全混合容器 BOLL
販売価格(税別)9991,099税込
0営業日後以内
バリエーション一覧へ
(2種類の商品があります)
BOLLボールニュー安全混合容器1個
レビュー:22件のレビュー 平均満足度4.05(22)
【特長】キャップ付きノズル付属。内容物が入った容器が転倒したときに液をこぼすことがございません。 中栓、ノズルの取り替えをすることなく液の混合が行えます。 現場でのゴミ・虫等の混入が防げます。 メスシリンダー付き穴ナシキャップ 手を汚すことなく、計量作業を行うことができます。
【危険物の類別】非危険物
お客様の声
用途: 混合ガソリン用として購入満足度: 5赤キャップが売りのようでしたが、シロでした。製品的には何も問題なく使用できました。
ウルトラ GR2 ホンダ
販売価格(税別)1,2901,419税込
0営業日後以内
バリエーション一覧へ
(1種類の商品があります)
ホンダウルトラ GR21缶(1L)
レビュー:179件のレビュー 平均満足度4.78(179)
【特長】スーパースポーツマシンの性能を、フルに引き出す超高性能・最高級オイルです。
【用途】分離・混合用
【危険物の類別】【危険物の性状】第四類【危険物の数量】第三石油類【危険物の品名】1L【危険等級】非水溶性
お客様の声
用途: 混合ガソリン満足度: 570ccの2stエンジンに、40:1の混合ガソリンにして使用してみました。今までヤマハの赤缶を使用してましたが、約半額のこちらを試してみました。最高回転数9000rpm程です。街乗りで二次圧縮もそこそこ(純正マフラーで圧縮比約8:1)、キャブsetもMaxより一段階濃いめですが、シリンダー、ピストン共に問題は出ませんでした。年間通して使用して、様子を見たいと思います。
混合計量タンク2L TRUSCO
販売価格(税別)1,4901,639税込
0営業日後以内
バリエーション一覧へ
(1種類の商品があります)
TRUSCO混合計量タンク2L1個
レビュー:11件のレビュー 平均満足度4.36(11)
【特長】25:1・50:1の他10:1~100:1の混合ガソリンを作ることができます。
【用途】混合ガソリンを調合する為のタンク。
【材質】2【質量(g)】227-7239【材質/仕上】ポリエチレン(PE)【トラスコ品番】ポリエチレン(PE)【容量(L)】350【容器寸法】230×100×225mm【危険物の類別】非危険物
お客様の声
用途: 混合ガソリン他満足度: 5特にそん色なく使えてます。コスパもいいです。助かります。
Power1 Racing 2T カストロール
販売価格(税別)1,2901,419税込
0営業日後以内
バリエーション一覧へ
(1種類の商品があります)
カストロールPower1 Racing 2T1本(0.5L)
レビュー:151件のレビュー 平均満足度4.72(151)
【特長】シャープなレスポンスとかつてない加速性能。レーシングスペックをも満足させる超高性能2サイクルエンジンオイル。豊富なレース活動で実証された最高峰のテクノロジー。高回転域や全開時における圧倒的な保護性能、そしてかつてない鋭いアクセルレスポンス。このサーキット性能が、高性能スポーツマシンに新たな走りの世界を広げます。
【用途】分離・混合給油 両用
【危険物の数量】【RoHS指令(10物質対応)】第四類【危険物の品名】第三石油類【危険等級】0.5L【危険物の類別】対応【危険物の性状】非水溶性
お客様の声
用途: 混合ガソリン用に使用満足度: 5価格が安くて助かりました
AZ ジャストミックスタンクA エーゼット
販売価格(税別)
取扱終了
バリエーション一覧へ
(1種類の商品があります)
エーゼットAZ ジャストミックスタンクA
レビュー:4件のレビュー 平均満足度3.00(4)
【特長】25:1、50:1の他10:1~100:1の混合ガソリンを手軽に正確に作ることができます。
【寸法(mm)】210×140×270【容量(L)】5【危険物の類別】非危険物
お客様の声
用途: 混合ガソリン用満足度: 1使用前にノズルを伸ばしたところ、ちぎれた。最低。ホームセンターにある品がよほど良い、金返せ
2サイクルエンジンオイル Massimo(マッシモ)
販売価格(税別)
取扱終了
バリエーション一覧へ
(3種類の商品があります)
Massimo(マッシモ)2サイクルエンジンオイル
レビュー:22件のレビュー 平均満足度4.64(22)
【特長】経済的な走りを実現する2サイクルエンジンオイルです。アウトボード用としても使用可能です。
【色】鉱物油【ベースオイル】【危険物の性状】【JASO規格】第四類【危険等級】第三石油類【危険物の類別】FB【危険物の品名】非水溶性
お客様の声
用途: 混合ガソリン満足度: 5同じものを近所のガソリンスタンドで購入していましたが、かなり安く購入することができました。

混合ガソリン用の商品」に関連する商品一覧

ガソリンタンクに使う商品

ガソリンタンクに使う商品

Oリング P(運動用、固定用) NBR,ガソリン携行缶 横型