【特長】瞬時に点灯
電球と同じぐらい早く点灯し、点灯するまでのイライラを解消。電源入後0.25秒以内に点灯(室温25℃時)。
寿命約9倍
白熱電球と比べ約9倍と長寿命(定格平均寿命9000時間)。ランプの交換回数を減らせ、省資源になります。
電気代約80%削減
一般白熱電球60wタイプの約1/5の消費電力です。
【質量(g)】60W省電力形【口金】80【定格入力電流(A)】50/60共用【外形寸法(外径×全長)(Φmm×mm)】E26【平均演色評価数(Ra)】12【大きさの区分】100【電球の種類】84【種別】0.22【定格平均寿命(時間)】9000【定格消費電力(W)】15形【電球形状】60×113【周波数(Hz)】A形【定格入力電圧(V)】電球形蛍光ランプ