【特長】耐摩耗性・防錆防食剤・酸化防止剤などの添加剤を使用した各種工作機械用の摺動面オイルです。
耐摩耗性剤を使用しているので摺動面の摩耗や焼付き防止に効果があります。
また、作動油、軸受油と幅広く使用も可能です。
【用途】各種工作機械の摺動面
【色】ISO VG 68【危険物の品名】摺動面【動粘度(mm2/s)】水素処理重パラフィン系石油留分、硫化オレフィン、ポリアルキルシロキサン【適合範囲】黄色の透明な液体【密度(kg/m3)】235【危険物の数量】Ⅲ【粘度】(40℃)66.78、(100℃)9.15【成分】0.8652【引火点(℃)】第四類【危険等級】第四石油類【危険物の類別】20L