【特長】一般空気圧配管に使用する、最もスタンダードなワンタッチ継手です。
機種を豊富に取り揃え、あらゆる空気圧配管に対応します。
取付け後、チューブの取り出し角度を変えられます。(接続口形状/ねじとワンタッチ継手の組合せ商品に限る。)
【用途】チューブとチューブの接続(同径)
ウレタンまたはナイロンチューブ用
【使用温度範囲(℃)】ユニオンエルボ【最高使用圧力(MPa)】空気、水(条件有)【使用流体】1【タイプ】金属本体:黄銅+ニッケルメッキ
樹脂本体:ポリブチレンテレフタレート(PBT)
開放リング:ポリアセタール(POM)【形状】標準タイプ【使用真空圧力(kPa)】0~60(凍結なきこと)【材質】-100