【特長】手動蓄圧式スプレーです。
ノズル先端の調整で細かい霧からストレートに噴霧状態を変更できます。
【用途】庭木の散水、消毒剤の散布に。
【型式】4【ホース長さ(mm)】蓄圧式【使用上の注意】1.ボトル中央の取っ手部分は根元がネジ状になっています。取っ手を押し込んだ状態で、反時計回りに捻って取り外してください。
2.取り外した部分が水の注ぎ口になっているので、そこに水を注ぎ込みます。
3.取り外した取っ手を元通りに取り付けます。
4.取っ手をシュコシュコと押し込んで空気を圧縮し、ボトル内を加圧します。
(加圧しすぎた場合は自動的に安全弁が作動して圧力が抜け、破裂を防ぐようになっております。)
5.加圧後にスプレーガンのトリガーを握るとノズルの先から水が放出されます。
(ノズル先端のネジ調整でストレートから霧状に変化します)
6.使用後はノズルホースの逆側に付いている安全弁をクイッと上に引くとボトル内の残圧が抜けますので、残圧を抜いた後に取っ手を取り外して、余った水を排水してから片づけます。【種類】(本体)PE、(ノズル)ガラスファイバー、(その他)PP【安全弁設定圧力(MPa)】肩かけ式【容量(L)】182×182×405【材質】850【寸法(mm)】380(伸縮無し)【質量(g)】0.35【使用方法】1300【ノズル長(mm)】ポンプのキャップをはずす際や、保管する場合にはタンク内の残圧が無いように必ず確認してください。