機械グリスアップに使う商品

機械グリスアップに使う商品のページです。 この使い方におすすめの「グリス」「グリスガン」「グリスニップル」などの商品を紹介します。

リチウムグリーススプレー モノタロウ
販売価格(税別)289318税込
0営業日後以内
バリエーション一覧へ
(2種類の商品があります)
モノタロウリチウムグリーススプレー1本(420mL)
レビュー:733件のレビュー 平均満足度4.44(733)
【特長】スプレーすると泡状のリチウムグリースが狭所まで入り込み、良好な潤滑・防錆の役目をします。耐熱、耐水性を備え長期間効果が持続します。
【用途】ヒンジ、ドア、シャッターなどの金属部の潤滑。ギア、ベアリング、ガイドレール、チェーンなどの各種産業機械。
【使用温度範囲(℃)】リチウムグリース【危険物の品名】リチウムグリース、ミネラルスピリット、プロパン、ブタン【色】黄淡色【グリス種類】-20~120【成分】【危険等級】第二類【危険物の類別】引火性固体
お客様の声
用途: 機械のグリースアップに使用する満足度: 4ワンタッチで使用でき、狭い場所にも簡単に出来ているので便利。
用途: 機械のグリスアップ満足度: 4値段の割に良いと思うのですがかたまりが飛び散るのが難点
リチウムグリース モノタロウ
販売価格(税別)399439税込
0営業日後以内
バリエーション一覧へ
(2種類の商品があります)
モノタロウリチウムグリース1本(400g)
レビュー:225件のレビュー 平均満足度4.56(225)
【特長】リチウム石けんで増ちょうしましたリチウムグリースです。耐熱性、耐水性、せん断安定性などに優れています。基油は鉱物油で汎用的です。
【用途】各種機械の軸受け、摺動部などに。
【商品タイプ】2号【特性】淡褐色【使用温度範囲(℃)】リチウムグリース【ちょう度】耐熱性、耐水性、せん断安定性【色】鉱油、リチウム石鹸、2,6-ジーターシャリ-ブチル-4-クレゾール【成分】-20~130【危険物の類別】非危険物
お客様の声
用途: 機械のグリスアップ満足度: 3機械のグリスアップに使用安くて直ぐ送っていただけるので助かります またお願い致します
用途: 機械のグリスアップ満足度: 2グリスポンプに入らない。
無理やり押し込んで使ってます。
大して安いわけでもないのでこのままなら次は無しです。
グリースガン 400g用 レバータイプ モノタロウ
販売価格(税別)1,9902,189税込
0営業日後以内
バリエーション一覧へ
(2種類の商品があります)
モノタロウグリースガン 400g用 レバータイプ1個
レビュー:221件のレビュー 平均満足度3.61(221)
【特長】狭い所でも確実に作業ができます。レバーでグリースの吐出量が調整できます。グリースの充てんが簡単に行えます。 チェーンの硬さを改善し、引っ張りやすくなりました。
【用途】ちょう度#1/#2用です
【取付口】400(ジャバラカートリッジ)・600(手詰め)【容量(g)】メス
お客様の声
用途: 機械のグリスアップ満足度: 2以前MG001を購入し、使い勝手が良かったのですが、取扱終了のため今回初めてMG001を購入。
400gジャバラカートリッジでしか使用していないのですが、
MG002は押しバネが強すぎて、カートリッジをセットする際、女性では引き込みは無理ではないでしょうか?
MG001の方が軽く使いやすかった。
今後はカートリッジ専用に使用と考えています。
用途: 機械グリスアップ満足度: 2カートリッチグリスの長さと内部の長さが同じなので、挿入ネジがやりにくい、(カートリッチグリスが取り付けずらい)
用途: 機械グリスアップ満足度: 3使用感等問題なし。
保管用キャップが欲しい。
グリースガン用 フレキシホース(チャッキング付) エーゼット
販売価格(税別)9591,055税込
0営業日後以内
バリエーション一覧へ
(5種類の商品があります)
エーゼットグリースガン用 フレキシホース(チャッキング付)1個
レビュー:59件のレビュー 平均満足度3.17(59)
【特長】狭い所でも確実に作業ができます。 ハイドロリックニップル用
【用途】AZグリースガン専用
【接続口径】R1/8
お客様の声
用途: 機械のグリスアップに使用満足度: 1まったく使い物になりませんでした。ちなみにホームセンターで手に入る品物もこちらと
同メーカーですの使用する環境によっては注意が必要です。使用に耐えない場合でも返品は
不可とのことでしたので残念です。こちらを購入した代金と送料分は授業料ということでしょうか?
ハイドロチャックノズル ヤマダコーポレーション
販売価格(税別)1,7901,969税込
0営業日後以内
バリエーション一覧へ
(2種類の商品があります)
ヤマダコーポレーションハイドロチャックノズル1個
レビュー:15件のレビュー 平均満足度4.67(15)
【特長】レバー式グリースガン(プッシュ式は除く)、又はSK型ハンドバケットポンプの注油ノズルが、給油口(グリースフィッティング)の形状に合わない場合、又、注油しにくい場所に給油口がある場合、それぞれに適したノズル、又はマイクロホースをご利用下さい。 標準で付属しているノズルを外して取り付けます。
【用途】ハイドロリックニップル用
【ノズル接続径】R1/8【危険物の類別】R1/8【接続口径】非危険物
お客様の声
用途: 機械のグリスアップ満足度: 5先端の食い付きが最高!お蔭ではみ出すことなく、スムースにグリスの充填が出来ます。気に入ったので、もう二本追加注文しました。
用途: 機械のグリスアップ満足度: 1硬すぎて使い物にならない。使っていくほど柔らかくなるのかな?
ハンドグリスガン ザーレン
販売価格(税別)
取扱終了
バリエーション一覧へ
(1種類の商品があります)
ザーレンハンドグリスガン
レビュー:29件のレビュー 平均満足度4.17(29)
【質量(kg)】125【充填方法】375(ノズル含む/545)【危険物の類別】1.42(ノズル含む)【最高吐出圧(MPa)】蛇腹400、手詰600【動作方式】手詰め600/カートリッジ400【全長(mm)】手動式【幅(mm)】31【適合グリース】31【容量(mL)】ジャバラ式カートリッジ、手詰【容量(g)】#1、#2【最大吐出圧力(MPa)】非危険物
お客様の声
用途: 機械のグリースアップ満足度: 4値段の割にはすごく良いと思います。お勧めです。
グリースガン(カートリッジ式) KTC
販売価格(税別)4,7905,269税込
0営業日後以内
バリエーション一覧へ
(1種類の商品があります)
KTCグリースガン(カートリッジ式)1台
レビュー:4件のレビュー 平均満足度4.25(4)
【特長】グリースの充てんが楽なカートリッジ式で、グリースの節約にもなります。
【トラスコ品番】カートリッジ1本
ノズル(G-250NS)
【危険物の類別】373-3441【質量(g)】400【容量(mL)】1950【寸法L(mm)】360【付属品】250【排出容量(mL)】1.45(1回当たり)【排出圧力(MPa)】最大25【チューブ径(Φmm)】56【寸法l(mm)】非危険物
お客様の声
用途: 機械へのグリスアップ満足度: 5今回 初めて購入しました。 まだ 使用していないのでわかりませんが多分 大丈夫でしょう
カートリッジリチウムEP 日本グリース
販売価格(税別)
取扱終了
バリエーション一覧へ
(3種類の商品があります)
日本グリースカートリッジリチウムEP
レビュー:32件のレビュー 平均満足度4.38(32)
【特長】リチウム石けん基グリースで、極圧剤、酸化防止剤、防錆剤を有効に配合した非鉛系極圧万能グリースです。自動車・建設機械・産業機械の軸受、粉砕機・プレス機械などの振動衝撃・高荷重摺動部の潤滑に最適です。
【用途】自動車、土木建設機械、コンベア等の回転軸受に最適
【増ちょう剤】-20~120【危険物の数量】黄褐色【特性】カルシウム【色】指定可燃物【危険物の類別】可燃性固体類【使用温度範囲(℃)】0.4kg【危険物の品名】潤滑、極圧【商品タイプ】リチウムグリース
お客様の声
用途: 機械のグリスアップ満足度: 5NCルーターに使っています。
特に問題ないはず。
これまではペール缶でしたが、カートリッジ式は使いやすくていいです。
用途: 各、機械のグリスUP満足度: 2手動式グリスガンで給脂中に取付け口付近(400ジャバラ刻印#2)10個購入中4個、爆ぜました。改善お願いします。
グリスガン用ホース TRUSCO
販売価格(税別)3,7904,169税込
0営業日後以内
バリエーション一覧へ
(3種類の商品があります)
TRUSCOグリスガン用ホース1本
レビュー:11件のレビュー 平均満足度4.36(11)
【特長】さまざまな注入作業やグリスガンに対応できるよう中継ぎのホースとノズルをご用意。
接続ネジ径はR1/8
【危険物の類別】非危険物
お客様の声
用途: 機械のグリスアップ満足度: 5カチッとハマり使いやすい。漏れもなく後も綺麗です。
ワンハンドグリースガン SK11
販売価格(税別)3,2903,619税込
0営業日後以内
バリエーション一覧へ
(1種類の商品があります)
SK11ワンハンドグリースガン1個
レビュー:10件のレビュー 平均満足度4.00(10)
【特長】手詰め・カートリッジグリース兼用タイプのグリースガンです。片手で操作が出来るので狭い場所での注油作業に最適です。 ストレートノズルとフレキシブルホースの2種類が付いているので、いろいろな場所への注油が可能です。カートリッジグリース80gを使えば、装着簡単で手が汚れません。
【用途】農機具や建設機械等へのグリースの注入。
【全長(mm)】ストレートノズル・フレキシブルホース・ノズル用中間パイプ【容量(mL)】PT1/8【最大圧力(MPa)】約380(フレキシブルホース取り付け時)【材質(本体)】カートリッジ80、手詰め120【接続口径】【付属品】670【質量(g)】35.7【油槽径(Φmm)】19.6【危険物の類別】19.6【適合グリース】手詰め、カートリッジ交換【最大吐出圧力(MPa)】シャーシグリース、モリブデングリース、リチュームグリース【充填方法】非危険物
お客様の声
用途: 機械類のグリスアップ満足度: 5片手で作業ができるのが最高に便利です
持ち手のグリップまでが少し遠く感じましたが
なれれば良い様です
リチウムグリース エーゼット
販売価格(税別)9991,099税込
0営業日後以内
バリエーション一覧へ
(6種類の商品があります)
エーゼットリチウムグリース1本
レビュー:36件のレビュー 平均満足度4.64(36)
【特長】高品質の鉱油をベースとした万能型グリスです。 潤滑性、耐水性、酸化安定性に優れており、特に高速ベアリングに最適です。 また屋外機器の潤滑、防錆にも適しています。
【用途】金属の摺動部、ベアリングなどに。 温度範囲の広い量産品高速ベアリングからチェーン、ギア・ワイヤーロープ等の摺動部。
【使用温度範囲(℃)】-25~120【キャップ色】クリーム【ちょう度】No.2【主成分】リチウム石けん基グリス【液色】グリーン
お客様の声
用途: 機械のグリスアップ満足度: 3手が汚れなくて良い。
保管の最、場所を取らないので良い。
グリスガン用フレキシブルホース ザーレン
販売価格(税別)1,1901,309税込
0営業日後以内
バリエーション一覧へ
(1種類の商品があります)
ザーレングリスガン用フレキシブルホース1個
レビュー:12件のレビュー 平均満足度3.92(12)
【質量(g)】70【危険物の類別】R1/8【ホース長さ(mm)】350【ノズル接続径】非危険物
お客様の声
用途: 機械のグリスアップ満足度: 3普通

機械グリスアップに使う商品」に関連する商品一覧

グリスアップに使う商品

グリスアップに使う商品

白メリヤスウエス 中古生地,ペーパータオル 厚手タイプ