柱上作業に使う商品

柱上作業に使う商品のページです。 この使い方におすすめの「安全帯」「ドライバー」「安全靴」などの商品を紹介します。

半長靴セーフティー ログアントス(コーコス信岡)
販売価格(税別)4,9905,489税込
0営業日後以内
バリエーション一覧へ
(10種類の商品があります)
ログアントス(コーコス信岡)半長靴セーフティー1足
レビュー:30件のレビュー 平均満足度3.93(30)
【特長】ポリウレタン製ソール採用により軽量化を実現 サイドにチャックを装着し脱ぎ履きが楽です。 靴先に本皮を使用し、耐久性・柔軟性に優れています 床に汚れがつきづらいノンマーキング 足幅がひろい方にもゆったり履ける4E 油の多い職場などにも強いポリウレタン製ソール
【材質(アッパー)】4E【靴タイプ】ミドルカット【形状】セーフティーシューズ【種類】24.5(26.0cm)【材質(ソール)】靴先本皮、PVC【足幅】発泡ウレタン、ポリウレタン(2層)【標準質量(g/片足)】560(25.5cm)【機能】軽量【材質(先芯)】鋼鉄【長さ(cm)】半長靴
お客様の声
用途: 柱上作業用に使用しています満足度: 4電気管理の仕事をしています。靴底が硬く、柱上に最適です。
価格も安く満足しています。
FC柱上安全帯(U字つり専用) クレモナロープ 藤井電工(ツヨロン)
販売価格(税別)
取扱終了
バリエーション一覧へ
(4種類の商品があります)
藤井電工(ツヨロン)FC柱上安全帯(U字つり専用) クレモナロープ
レビュー:8件のレビュー 平均満足度4.38(8)
【特長】U字吊り専用安全帯。
体重を預けて作業ができます。
【用途】建設工事、土木工事、鉱山、造船所、橋梁、その他地上2m以上の一般高所作業
【色】【ランヤード(長さ)(mm)】胴ベルト型【種類】13【胴ベルト幅(mm)】16【ロープ仕様】2100【ランヤード(直径)(Φmm)】45【補助ベルト幅(mm)】1200【フック口開き(mm)】85【胴ベルト長さ(mm)】三つ打ち
お客様の声
用途: 柱上作業満足度: 5安心のブランドです。
ウレタン2層長マジック AG609 エンゼル
販売価格(税別)9,49010,439税込
0営業日後以内から出荷目安:7日
バリエーション一覧へ
(10種類の商品があります)
エンゼルウレタン2層長マジック AG6091足
レビュー:4件のレビュー 平均満足度4.00(4)
【特長】衝撃吸収性を高める為、ウレタン2層底を使用した高所用作業靴。
【用途】運搬作業、土木業、造園、建築、高所作業
【材質(アッパー)】ブラック【足幅】3E【形状】約26±0.5(26cm)【標準質量(g/片足)】ハイカット【機能】安全靴【材質(先芯)】牛革クロム(型押ソフト)【材質(ソール)】ポリウレタン2層【JIS規格】600(25.5cm)【甲被タイプ】衝撃吸収性【靴タイプ】JIS T8101 革製S種(普通作業用) 合格【色】鋼鉄【長さ(cm)】マジックタイプ【種類】革靴
お客様の声
用途: 柱上作業満足度: 3疲れやすいので土踏まずの所を盛り上がらせて欲しい
柱上安全帯用ベルト ワンタッチタイプ ジェフコム(DENSAN)
販売価格(税別)
取扱終了
バリエーション一覧へ
(2種類の商品があります)
ジェフコム(DENSAN)柱上安全帯用ベルト ワンタッチタイプ
レビュー:2件のレビュー 平均満足度5.00(2)
【特長】操作が簡単で、着脱に便利なワンタッチバックル。
腰道具スペースがかせげる「D環1個」タイプ。
胴ベルト型安全帯用ベルト・1本つり・U字つり共用。
【胴ベルト(mm)】約795【有効ウエストサイズ(cm)】50×1150(MAX)、ワンタッチバックル付【材質(胴ベルト)】78×670【材質(補助ベルト)】91~108(着衣時)【仕様】ナイロン【補助ベルト(mm)】ナイロン【質量(g)】(補助ベルト)緩衝帯85mm、角環・D環各1個付
お客様の声
用途: 柱上作業時満足度: 5メタボの方でも200mm長いベルトに変えなくても使用できて良かったです
FC柱上安全帯用ランヤード(U字つり専用) クレモナロープ 藤井電工(ツヨロン)
販売価格(税別)
取扱終了
バリエーション一覧へ
(1種類の商品があります)
藤井電工(ツヨロン)FC柱上安全帯用ランヤード(U字つり専用) クレモナロープ
レビュー:5件のレビュー 平均満足度4.40(5)
【特長】U字吊り専用のランヤード。
体重を預けて作業ができます。
【用途】建設工事、土木工事、鉱山、造船所、橋梁、その他地上2m以上の一般高所作業
【ロープ仕様】2100【ランヤード(長さ)(mm)】約1085【質量(g)】柱上安全帯用【タイプ】16【ランヤード(直径)(Φmm)】ビニロン三つ打ち
お客様の声
用途: 柱上作業満足度: 5安全ロープが安く購入できてよかったです
パワーグリップタイプ モノタロウ
販売価格(税別)
取扱終了
バリエーション一覧へ
(3種類の商品があります)
モノタロウパワーグリップタイプ
レビュー:65件のレビュー 平均満足度4.18(65)
【特長】早回しがしやすいボールグリップ。 グリップの穴に、6mm軸のドライバーを差し込むことで、T型ハンドルドライバーとして使用できます(強力な締め付けに)。 エラストマーハンドルにより、滑りにくく力が入れやすいです。先端ブラックティップ仕上で、先端精度を保ちながら、錆に強い処理を施してます。
【刃部硬度】刃先マグネット入り。材質軸:クロームバナジウム鋼、全身焼入。仕上軸:クロームメッキ。先端:ブラックティップ。グリップ:エラストマー【材質】HRC50±2【商品構成】単品
お客様の声
用途: 柱上作業時に使用満足度: 1グリップ部の穴に落下防止を取り付けて使用できるので柱上作業時に重宝します。
FC-11型柱上安全帯用胴・補助ベルト 藤井電工(ツヨロン)
販売価格(税別)
取扱終了
バリエーション一覧へ
(1種類の商品があります)
藤井電工(ツヨロン)FC-11型柱上安全帯用胴・補助ベルト
レビュー:4件のレビュー 平均満足度5.00(4)
【特長】U字つり状態で行う作業、例えば屋内高所での電気工事などに適した安全帯用の胴・補助ベルトです。
【トラスコ品番】ブルー【色】1200【胴ベルト幅(mm)】45【仕様】D環・角環各1個付、厚生労働省「安全帯の規格」適合品【胴ベルト長さ(mm)】273-8171【補助ベルト長さ(mm)】650【質量(g)】85【補助ベルト幅(mm)】650
お客様の声
用途: 柱上作業満足度: 5色がいいと思う

柱上作業に使う商品」に関連する商品一覧