【特長】暗くなったらセンサーが作動し人の動きを感知して自動的にライトが点灯するLED防犯センサーライトです。
しっかり明るく照らすAC式です。AUTO/OFF/常灯と点灯の切替ができ、点灯させたいときの周囲の明るさや点灯時間の設定もできます。
本体は雨に濡れても大丈夫な防水(飛沫)仕様なので屋外でご使用いただけます。
ご家庭の玄関・門扉・物置などや事務所・店舗・倉庫・工場などの出入り口での防犯や明かり取りに最適です。
【保護等級】LED【電球の種類】屋外【付属品】取付ネジ(2本)、コンクリート用スリーブ(2本)、センサー感知エリア調節カバー(2個)、クランプセット(取付プレート、L型金具、L型金具用キャップ、蝶ナット)【防水性】100【耐水性】IP44【光色】5000【検知範囲】水平(最大):130度【検知距離(m)】8【検知方式】赤外線受動式【センサー感知方式】ネジ取付式、クランプ式【設置方式】赤外線受動式【設置場所】防沫タイプ【電源(V)】10~300秒【色温度(K)】昼白色【点灯保持時間】IP44