【特長】従来品と比較し、体感風量が約200%キッチン・浴室の足元暖房としてだけでなく、さらに広いお部屋でも活躍します!
風路の見直し、モーターのパワーUPで効率よく温風を出せる設計になりました。
必要な時だけ使える人感センサー付パーソナル暖房。
人の動きを感知して、自動でオンオフ!人がいる時だけ暖めるので、不要な電気の使用をカットして、省エネ。
消し忘れの心配もなし。連続運転への切替の可能。
電気式ヒーターなので、電源が入ると、すぐに温風がでます。
コンパクトサイズでスペースを取らないので、トイレや洗面所やキッチンなど狭い場所に最適です。
温風2段階切替で1200W(強)・600W(弱)の切り替えができます。
安心のチャイルドロック付で、誤操作を防ぎます。
【質量(kg)】1200【消費電力(W)】ホワイト【材質】ABS樹脂、PBT、PTE、PA【センサー効範囲】2.53【温風機能】252×135×379【寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)】電流ヒューズ、温度ヒューズ、サーモスタット、転倒安全スイッチ【色】チャイルドロック【機能】上下方向:60°、左右方向:90°【安全装置】(切替)3段階