【特長】低重心・コンパクト化をコンセプトに開発されたジグソーで、従来機よりもモーター位置を約15mm低くし、より安定した作業が可能になりました。
さらに、カウンターウエイト機構を採用した低振動設計と。六角棒レンチを使用せずにブレードの取付・取外が可能なツールレスクランプ機構で使いやすさが格段に向上しました。
また、高精度・高剛性のアルミ定盤、無段変速・オビタル機構を標準装備し、ベール機能も充実させています。
【ストローク数(min-1[回/分])】木材:65、軟鋼板:6【最大切断能力(mm)】6【質量(kg)】0~3000【付属品】20【ストローク量(mm)】単相・交流 100【電源(V)】4.2【本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)】400【切断能力(mm)軟鋼板】2【電流(A)】205×67×173【消費電力(W)】ブレード(木工厚板用NO.39)、刃口板、六角棒レンチ3mm(コード部取付)、側面案内定規【コード長さ(m)】50/60【周波数(Hz)】1.8