【特長】逆止弁付なので、あらゆる冷媒サイクルの真空引きに使用できます。
2ステージロータリー式により、高真空を得ることができます。
4ポールモーター採用により、長時間の運転を可能にし、HFC機器、低温機器の真空引きに効果を発揮します。
【用途】小型~中型までの空調冷凍機器の真空引きに対応できます。(適応機器~7HP程度)
【到達真空度】真空ポンプオイル450cc【モーター回転数(min-1[r.p.m])】1/4フレアオス、5/16フレアオス(R410A用)【電源】9.5【オイル量(mL)】100V(50/60Hz)、(モーター)200W【寸法・サイズ(mm)】115W×330D×225H【排気量(L/min)】(ローター)ツーステージ式、(ドライブ)ダイレクト式【トラスコ品番】48(60Hz)、40.8(50Hz)【接続口径】15×10-3Torr(15ミクロン)【付属品】350(封入)【質量(kg)】462-1905【方式】1720(60Hz)・1440(50Hz)