【特長】耐熱性・耐寒性に優れ、過酷な環境下でも長期にわたり性能を発揮、維持します。
電気的に絶縁なので安心して使用でき、耐水性・撥水性に優れています。腐食性がなく少量で効果的です。
フロロシリコーンオイルを基油に、フッ素樹脂微粉を配合したフロロシリコーングリースです。
シリコーンとフッ素化合物の特色を兼ね備えたハイブリッドタイプです。
特に耐熱性、耐溶剤性、耐薬品性に優れています。
また、高速高荷重の条件においても卓越した潤滑性を発揮します。
【使用温度範囲(℃)】シリコングリース【低分子シリコーン(ΣD3~D10)含有率(ppm)】耐熱性、耐寒性、絶縁、耐水性、撥水性、耐溶剤性、耐薬品性、耐荷重性【危険物の類別】-30~200【特性】白色ペースト状【外観】100以下【危険等級】その他のもの【危険物の品名】指定可燃物【商品タイプ】合成樹脂類【酸化安定度(kPa)】(150度×50h)10