暗い場所での作業に使う商品

暗い場所での作業に使う商品のページです。 この使い方におすすめの「ヘッドライト」「ledライト」「ヘルメットホルダー」などの商品を紹介します。

ワークライト LED フック・マグネットスタンド付 モノタロウ
販売価格(税別)
取扱終了
バリエーション一覧へ
(2種類の商品があります)
モノタロウワークライト LED フック・マグネットスタンド付
レビュー:1,497件のレビュー 平均満足度4.62(1497)
【特長】樹脂ボディーのため、持ちやすく滑りにくくなっています。 マグネット付きスタンドが90度まで動くので、両手作業時にお使いください。 裏面にはフックも付いており、引っ掛けて使用する事もできます。
【用途】製造ラインメンテ、自動車整備、工事現場、倉庫作業、トラック荷台作業などに
【フック】フック付【使用電池】マグネット付【保護等級】LED【点灯方法】ABS【幅(mm)】56【全光束(Lm)】47【連続点灯時間】215【材質】210(電池含まず)【マグネット】側面/300、先端/5(LED1個)【質量(g)】IP20【光束(Lm)】側面/3WLED1本、先端/LED5個【光源】単三乾電池×3本(別売)【厚さ(mm)】側面/3~4時間、先端/20~25時間【電球の種類】側面/300、先端/5(LED1個)【全長(mm)】1.ボタンを1回押すと、側面が点灯。
2.ボタンを2回押すと、先端部が点灯。
お客様の声
用途: 暗い場所での作業満足度: 5低価格で明るさ十分。マグネット、フックなど使い勝手も良いので買い足しました。合計5個になりました。おすすめです。
用途: 暗い場所での作業。満足度: 5ライト固定の為のマグネットとフックが付いていて、先端と側面の2か所にLEDライトが付いているので作業が捗ります。明るさも十分で電池の減りも少なくとても便利なLEDライトです。
用途: 暗い場所での作業満足度: 5小さいけど明るい。マグネットがついているので使いやすいです。
ヘッドライト 12LED モノタロウ
販売価格(税別)
取扱終了
バリエーション一覧へ
(1種類の商品があります)
モノタロウヘッドライト 12LED
レビュー:309件のレビュー 平均満足度3.81(309)
【特長】頭に装着するので両手が使えて、作業効率がアップ。 4個、8個、12個のLED球の点灯切り替えが可能。 ヘッドライト部を下向きに角度調整もできます。
【材質】LED【光度(mcd)】ABS【電球の種類】25mm(長さ調整可能範囲350~450mm)【寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)】約80(電池含まず)【照射距離(m)】72×45×60【光束(Lm)】単4形乾電池×3本(電池別売)【ベルト幅】1.ボタンを1回押すと4つのLED点灯 2.ボタンを2回押すと8つのLED点灯 3.ボタンを3回押すと12のLED点灯 4.ボタンを4回押すと12のLED点滅【電源タイプ】電池式【質量(g)】13000~15000×12【使用電池】48【点灯方式】48
お客様の声
用途: 暗い場所での作業満足度: 4装着部分がゴムバンドになっているので収納がコンパクトにでき、ライトの調節ができるのも良い。取り扱い説明書がなっかたので、できれば付けてほしい。
用途: 暗い場所での作業満足度: 4ヘルメットにクリップで止めて使っています。少し大きいですがそれほど重くなく明るいです。
用途: 暗い場所での作業満足度: 5明るさが3段階帰られて、暗い場所での作業もはかどります。また、暗い道でのウォーキングやジョギングにも重宝してます。
ワークライト 28LED フック、マグネットスタンド付 モノタロウ
販売価格(税別)
取扱終了
バリエーション一覧へ
(1種類の商品があります)
モノタロウワークライト 28LED フック、マグネットスタンド付
レビュー:1,910件のレビュー 平均満足度4.49(1910)
【特長】樹脂ボディーにラバー加工がしてあり、持ちやすく滑りにくくなっています。 マグネット付きスタンドが90度まで動くので、両手作業時にも活躍します。 裏面にはフックも付いており、引っ掛けて使用する事もできます。 先端にサブ照明の5LEDライトがあり、狭い場所への照射に便利です。
【用途】製造ライン、自動車整備、工事現場、倉庫作業、トラック荷台作業などに
【マグネット】フック付【全長(mm)】マグネット付【フック】LED【電球の種類】ABS+PS【材質】56【質量(g)】42【全光束(Lm)】215【連続点灯時間】約170(電池含まず)【点灯方式】(先端)20~25、(側面)112~140【幅(mm)】IP20【使用電池】単3形乾電池×3本(電池別売)【LED寿命(時間)】先端:18時間、側面:6時間【保護等級】1.ボタンを1回押すと側面の28個のLED点灯、2.ボタンを2回押すと先端の5個のLED点灯【光束(Lm)】(側面)4000~6000×28、(先端)13000~15000×5【光度(mcd)】(先端)20~25、(側面)112~140【厚さ(mm)】100000
お客様の声
用途: 暗い場所の作業用満足度: 5マグネットと、フックが付いているので、何処にでも設置できます。ライトの、方向も変えられて、重宝しています。明るさも申し分ありません。コストパフォーマンスの良い製品だと思います。
用途: 暗い場所での作業時使用。満足度: 4良い部分。
・角度を変えられる
・マグネットで固定できる
悪い部分
・スイッチがボタンで一つしかない
→OFF→広範囲→スポット→OFF
スポットで光らせたい時も、一旦広範囲を光らせてからになってしまう。スポットのみのボタンがあるともっと良いと思います。
用途: 暗い場所での作業満足度: 1大変明るくて気に入って2個買いましたが・・・
数年経つとプラスチックの表面のラバーコーティングが劣化し、ニチャニチャして持てなくなりました。
古いビニールテープがニチャニチャになるのと同じ感じです。
こうなると非常に厄介で、石油系の溶剤で何十分も掛けてニチャニチャを拭き取らないと使えません。
変に質感を出そうとしてコーティングするよりもプラスチックそのままの方が良かったです。
充電式LEDワークライト マキタ
販売価格(税別)5,0905,599税込
0営業日後以内
バリエーション一覧へ
(1種類の商品があります)
マキタ充電式LEDワークライト1台
レビュー:90件のレビュー 平均満足度4.66(90)
【特長】ワイドで明るいLED×12灯式で約7時間の連続点灯可能!
スイッチ操作で12灯、6灯が切替え可能!
多彩な角度可変で様々なシーンに対応!
【光源】14.4/18【質量(kg)】約7/16時間(14.4V/3.0Ah)、約約3/8時間(14.4V/パワ軽)、約9/22時間(18V/3.0Ah)、約4/10時間(18V/パワ軽)【トラスコ品番】約420/960(14.4V/3.0Ahバッテリ使用時)
約180/480(14.4V/パワ軽 バッテリ使用時)
約540/1320(18V/3.0Ahバッテリ使用時)
約240/600(18V/パワ軽 バッテリ使用時)
【バッテリー電圧(V)】リチウムイオン【バッテリー】高輝度LED【能力】照度12灯400ルクス(240ルーメン)
照度6灯200ルクス(120ルーメン)(光源より先方約50cm)
【連続使用時間(時間)】A-60311,A-60442,A-60698,A-58235,A-60660【連続使用時間(分)】0.36(バッテリ除く)【適合バッテリー】494-0431
お客様の声
用途: 暗い場所での作業満足度: 5ONとOFFのスイッチがグリップと同化しているので、暗い場所で見えにくい。明るさが2段階選べるが、ON、OFFスイッチと別々が良い
ヘルメット取付パーツ ヘッドライト用 オーム電機
販売価格(税別)
取扱終了
バリエーション一覧へ
(1種類の商品があります)
オーム電機ヘルメット取付パーツ ヘッドライト用
レビュー:15件のレビュー 平均満足度4.20(15)
【特長】ヘッドライトをヘルメットにしっかり固定します。 新形状でぴったりフィットします。
【材質】PC【連続点灯時間】22×48.85【寸法(幅W×高さH)(mm)】---
お客様の声
用途: 暗い場所での作業時に使用しています満足度: 3つばつきヘルメットに合うかどうか心配でしたが
ピッタリ合いました・
価格も安価だと思います。
作業用LEDキャップライト SK11
販売価格(税別)599659税込
0営業日後以内
バリエーション一覧へ
(1種類の商品があります)
SK11作業用LEDキャップライト1個
レビュー:30件のレビュー 平均満足度3.23(30)
【特長】高輝度LED5個採用で明るい視野を確保し、快適作業。 キャップのひさしに取り付けできます。
【用途】夜間工事現場・暗闇での作業に。 登山・釣りなどの夜間、暗闇でのレジャーに。
【電球の種類】LED【使用電池】約80×49×8【寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)】5灯点滅時/180、5灯点灯時/80【輝度】11000mcd【点灯方式】ボタン電池(CR2032)×2個(テスト用付属)【連続使用時間(時間)】スイッチ1回押しでLED5灯点滅
スイッチ2回押しでLED5灯点灯
お客様の声
用途: 暗い場所での 作業満足度: 1購入、 ライトの明るさ等は、こんなものかなと、 帽子のつばに差し込むと、片側のクリップ部分が割れてしまいました。
使用以前に、キャップにつけられない キャップライトでは 問題ありかと思います。
クリップ部分の 改良が必要かと思います。
ハンディライト 日動工業
販売価格(税別)
取扱終了
バリエーション一覧へ
(1種類の商品があります)
日動工業ハンディライト
レビュー:22件のレビュー 平均満足度2.64(22)
【特長】蛍光ハンディーライト、インバーター式。 8Wで明るさ抜群、球寿命は4000時間です。 遮光板付です。 市販の蛍光灯が使えます。 手元でON/OFFできるシーソー式スイッチです。 どこでも簡単取付フック付です。
【用途】ガレージや工場内での軽作業用ランプ
【設置場所】蛍光灯【全長(mm)】屋内【電線長さ(m)】屋内型【入出力】フック付【フック】遮光板付、屋内型【定格電流(A)】399-0265【光色】500【使用場所】350【色温度(K)】0.16【電球の種類】5【仕様】2Pプラグ【トラスコ品番】6500【質量(g)】VTC0.75mm2×2芯【電線仕様】100V(50/60Hz) 8W【明るさ】280【プラグ】昼光色【明るさ(Lm)】白熱灯40W同等の明るさ
お客様の声
用途: 暗い場所での作業満足度: 1オートランド ザウルス有限会社オプション のじま 様(福岡県)と同様、少しの振動で点いたり消えたりしてイマイチです。
LEDヘッドライト GTR-831D GENTOS
販売価格(税別)
取扱終了
バリエーション一覧へ
(1種類の商品があります)
GENTOSLEDヘッドライト GTR-831D
レビュー:11件のレビュー 平均満足度4.45(11)
【特長】光を遠方に飛ばすコリメータレンズ搭載 単3電池1本で12時間の照射が可能な小型コンパクトヘッドライト
【用途】1m落下耐久とIPX4(準拠)のボディ 可動式ヘッドで角度調整 エネループ使用可能
【照射距離(m)】LED【使用電池】1m落下耐久、スポットビーム(照射特性)【明るさ(Lm)】ヘッドバンド、テスト用電池【付属品】約93(電池含む)【光源】約80(最大時)【仕様】防滴仕様(IPX4準拠)【本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)】高輝度チップタイプ白色LED×1個【電球の種類】単3形アルカリ電池×1本【最大点灯時間】電池式【保護等級】約80(最大時)【電源タイプ】約112(最大時)【質量(g)】約12時間【全光束(Lm)】約63×49.9×51.8【点灯時間】約12時間
お客様の声
用途: 暗い場所での作業満足度: 4足元を照らしたり、手元を照らしたりするには十分な明るさです。
14.4V/18V コードレスワークライト HiKOKI(旧日立工機)
販売価格(税別)6,9907,689税込
0営業日後以内
バリエーション一覧へ
(1種類の商品があります)
HiKOKI(旧日立工機)14.4V/18V コードレスワークライト1台
レビュー:12件のレビュー 平均満足度4.42(12)
【特長】明るさ3段階 10段階の角度調整が可能 防水保護等級IPX4生活防水仕様
【バッテリー電圧(V)】14.4/18【バッテリー容量(Ah)】5【アズワン品番】100(強モード)【質量(kg)】DC5(USB端子)【本体寸法(mm)】【照度(Lx)】77×49×35【入力電圧(V)】3段階【点灯方式】60【適合バッテリー】0.3(蓄電池除く)【LED色】64-7056-94【質量(g)】BSL36A18,BSL36B18
お客様の声
用途: 暗い場所での作業満足度: 5満足しています。何年ぐらい使えるか楽しみにしています。
ムービングバイザーライト 日動工業
販売価格(税別)
取扱終了
バリエーション一覧へ
(1種類の商品があります)
日動工業ムービングバイザーライト
レビュー:12件のレビュー 平均満足度2.75(12)
【特長】帽子やヘルメット、胸ポケットなどにワンタッチ装着!! 簡単にはさめて、しっかり固定。 ヘッド可動式!ライト部分が動くのでお好みの位置にセットでき細かい作業に最適です。
【付属品】LED【明るさ】屋内型、業務用、ヘッド部分可動式【質量(g)】ボタン電池4個【電源】368-6914【LED寿命(時間)】34(電池込/40)【照射角】ボタン電池2個(予備電池2個付)【LED使用数(個)】0.5【照度(Lx)】19【電球の種類】75×67×24(クリップ除く)【電力(W)】60(照射距離1m)【仕様】5時間以上【寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)】19【トラスコ品番】40000【連続点灯時間】スポット型【全光束(Lm)】28900mcd【光束(Lm)】超高輝度LED5個
お客様の声
用途: 暗い場所での作業満足度: 3今まで使っていた400円ぐらいのキャップ取り付けタイプのライトと同じぐらいの明るさでした。
今まで使っていたものはライトの部分が固定式でこれは可動式なので使いやすさはアップしました。
LED電球日本一 5.5W モノタロウ
販売価格(税別)
取扱終了
バリエーション一覧へ
(2種類の商品があります)
モノタロウLED電球日本一 5.5W
レビュー:117件のレビュー 平均満足度4.43(117)
【特長】IEC62560に基づいた試験に合格した商品ですので、安心してお使いください。
【使用温度範囲(℃)】106×55【定格寿命(時間)】-20~40(ただし、0℃以下では凍結が起こらない状況であること)【口金】5.5【定格電圧(V)】100【光束(Lm)】E26【寸法(mm)】330(電球30W形相当)【電球の種類】25000【消費電力(W)】(下半球)330(電球50W形相当)【全光束(Lm)】LED
お客様の声
用途: 暗い場所での作業満足度: 3普通です
シリカホワイト電球 モノタロウ
販売価格(税別)
取扱終了
バリエーション一覧へ
(2種類の商品があります)
モノタロウシリカホワイト電球
レビュー:46件のレビュー 平均満足度3.98(46)
【特長】10%省電力タイプです
【全長(mm)】110【外径(Φmm)】100【電球の種類】E26【定格電圧(V)】60【定格寿命(時間)】1000【口金】シリカ電球
お客様の声
用途: 暗い場所での作業満足度: 3普通です
3W LEDライト モノタロウ
販売価格(税別)
取扱終了
バリエーション一覧へ
(2種類の商品があります)
モノタロウ3W LEDライト
レビュー:105件のレビュー 平均満足度3.87(105)
【特長】米国Cree社製 3W LED使用。 明るさ約100ルーメンで強力照射!
【全長(mm)】約150【電球の種類】ガンメタリック【直径(Φmm)】約28【光束(Lm)】アルミニウム【材質(本体)】約90(電池含まず)【光源】3W LED【本体質量(g)】100【色】LED
お客様の声
用途: 暗い場所での作業。満足度: 5かなり明るい。

暗い場所での作業に使う商品」に関連する商品一覧

暗いところを照らすのに使う商品

暗いところを照らすのに使う商品

ワークライト LED フック・マグネットスタンド付,ラバーライト 7LED