旧車の錆防止に使う商品

旧車の錆防止に使う商品のページです。 この使い方におすすめの「シリコンスプレー」などの商品を紹介します。

シリコンスプレー モノタロウ
販売価格(税別)209230税込
0営業日後以内
バリエーション一覧へ
(2種類の商品があります)
モノタロウシリコンスプレー1本(420mL)
レビュー:1,560件のレビュー 平均満足度4.62(1560)
【特長】これ1本で幅広い用途に対応できる、素材に優しい無溶剤タイプ。 少量の吹き付けで、シリコン被膜ができ素材のすべりをよくします。
【用途】敷居、引き出し、ミシンの糸道や釣り具(リール)等の滑りに。 工業用ミシンのテーブル面やゴム、ビニールの縫製の滑りに。 大工道具、自転車、農機具、家庭用品、電動工具、木工機械の定盤等の防汚に。 各種刃物の樹脂の付着防止に。 ゴム、プラスチック、石膏の離型に。
【性質】シリコーンオイル、ブタン【危険物の品名】-50~100【使用温度範囲(℃)】非水溶性【成分】指定可燃物【RoHS指令(10物質対応)】可燃性液体類【危険物の類別】対応
お客様の声
用途: 旧車の錆防止満足度: 4旧車のドア内錆防止に使っています。噴射の勢いが強く、ノズルが飛び出し、ドア内部に落ちてしまいました。使用には注意が必要です。呉製品と比べると霧状が荒く、薄く塗布するのは難しいですが、この値段なら納得の範囲です。
700 エアゾール Noxudol(ノックスドール)
販売価格(税別)2,3902,629税込
0営業日後以内
バリエーション一覧へ
(1種類の商品があります)
Noxudol(ノックスドール)700 エアゾール1本(500mL)
レビュー:99件のレビュー 平均満足度4.61(99)
【特長】無溶剤の浸透性防錆剤。
錆びの上にも塗布可能。
【用途】鋼板の合わせ目、袋状内部に浸透させ、発錆を抑制します。長期に渡り硬化せず、金属の収縮・歪に順応します。
【付属品】ノズル(50cm)【危険等級】薄褐色【危険物の性状】無溶剤【膜厚(μm)】(推奨)40~60【色】【タイプ】第四類【危険物の類別】第二石油類【危険物の品名】200mL【危険物の数量】非水溶性
お客様の声
用途: 旧車の錆防止満足度: 3無臭とのことですが、臭いがかなり残る。下回りは問題なかったがドア下のところに施工したら1週間はくさかった。
クレ6-66 呉工業(クレ)
販売価格(税別)649714税込
0営業日後以内
バリエーション一覧へ
(2種類の商品があります)
呉工業(クレ)クレ6-661本(315mL)
レビュー:94件のレビュー 平均満足度4.70(94)
【特長】あらゆる船舶の電子・電気部品、船体の金属パーツの防錆・防湿・潤滑に効果を発揮します。スプレーするだけで金属表面などに付着した水分や湿気を完全に除去します。
さらに金属表面に薄くしかも強固な被膜を形成し、腐蝕やサビの発生を防ぎます。
【用途】あらゆる船舶の電子・電気装置、金属パーツの防錆・潤滑・防湿・保護。マリンレジャー用品の防錆・防湿。
【危険物の性状】-20~70【危険等級】鉱物油、防錆剤、石油系溶剤【危険物の類別】【危険物の品名】第四類【使用温度範囲(℃)】第三石油類【主成分】非水溶性
お客様の声
用途: 旧車の錆防止に満足度: 4使ってからの経過時間が少ないので今後の経過を楽しみにしています!

旧車の錆防止に使う商品」に関連する商品一覧

自動車の融雪剤錆対策に使う商品

自動車の融雪剤錆対策に使う商品

サビ転換剤RSスプレー,サビチェンジャー