旧車のクーラーガス補充に使うおすすめ商品

旧車のクーラーガス補充に使うおすすめ商品のページです。 この使い方におすすめの「エアコンガス」「r410aガス」などの商品を紹介します。

カーエアコン用 冷媒ガス HFC-134a モノタロウ
販売価格(税別)599659税込
0営業日後以内
バリエーション一覧へ
(2種類の商品があります)
モノタロウカーエアコン用 冷媒ガス HFC-134a1缶(200g)
レビュー:1,179件のレビュー 平均満足度4.65(1179)
【用途】カーエアコン用冷媒ガス
【酸分(%)】C2H2F4【水分(%)】99.7以上(min)【成分】0.0001以下(max)【準拠規格】M14×1.25【ねじ径】0.005以下【純分(%)】JIS K1560-1994
お客様の声
用途: 自家用車のクーラーガスの補充および交換満足度: 5パッケージはダイキン製と同じでOEMだと思われます。ダイキン製のものと比べると大きさは倍くらいあります。交換バルブに取り付けるとちょうどいい大きさだと思います。逆にダイキン製は小さすぎて扱いずらい気がします。値段的にも安いと思います。ガスの中に甘い芳香剤が入っているのか?
エアコンをかけると甘い香りがします。
フルオロカーボンガス R410A モノタロウ
販売価格(税別)
取扱終了
バリエーション一覧へ
(1種類の商品があります)
モノタロウフルオロカーボンガス R410A
レビュー:83件のレビュー 平均満足度4.66(83)
【特長】サイフォン管付きですので逆さにせず、そのままでご使用できます。 箱から出さずにそのまま使用できます。 軽量で作業が容易。 HFC-32、125の2種混合冷媒。対HCFC-22比理論値COP=89%。圧力がHCFC-22の約1.6倍と高い擬似共沸ではあるが、液充填が必要です。 塩素を含まず、水素を含んでおり、オゾン層破壊がない新代替物質。
【用途】ルームエアコン、パッケージエアコンの冷媒
【ねじ径】R410A【冷媒の種類】HFC-32/125【規格】サイフォン管付【成分】DOT-39 NRC400/500 M0605【タイプ】5/16フレアー【概略質量(kg)】約14.34±0.05【混合比】-52.8【沸点(℃)】50/50
お客様の声
用途: エアコンのガス入れ替えに使用満足度: 5今までに二度購入しましたが、値段も安く性能にも全く問題はありません。非常に満足しています
R-12対応エアコンガス Air-Cooling タカトテクニカ
販売価格(税別)1,1981,318税込
0営業日後以内
バリエーション一覧へ
(2種類の商品があります)
タカトテクニカR-12対応エアコンガス Air-Cooling1缶(100g)
レビュー:113件のレビュー 平均満足度4.29(113)
【特長】R-12対応のエアコンガスです。現在使用しているエアコンガスに、そのまま補充填できます。R-Air Coolingだけで使用すれば、コンプレッサーへの負担が軽減されます。特殊オイルなど必要ありません。通常使用しているオイルが使用できます。
【用途】カーエアコン用(R-12・R134a)
【成分】R12【対応冷媒種別】炭化水素ガス【主成分】炭化水素ガス(可燃性)【危険物の類別】非危険物
お客様の声
用途: クーラーガス追加満足度: 5低圧で動くので少な目で設定しましたが十分冷えます。
カーエアコン用冷媒 エムケイジャパン
販売価格(税別)
取扱終了
バリエーション一覧へ
(1種類の商品があります)
エムケイジャパンカーエアコン用冷媒
レビュー:46件のレビュー 平均満足度4.61(46)
【特長】追加設備不要。充填作業には現在使用中のR-12用の器具を そのまま使用できます。
R-12への混合はもちろん、R-134aにも混合できます。
R-134aに混合した場合、冷房能力が高まり、省エネ・排気ガス削減に繋がります。
塩素分ゼロだから、オゾン層を破壊しません。
地球温暖化係数については、R-12の1/10程度です。
【危険物の類別】温暖化係数:0.24~0.29
オゾン層破壊係数:0
冷媒能力:100以上
【仕様】非危険物
お客様の声
用途: 旧車のクーラーガス補充満足度: 4R12ガスの補充の代用に使用 オイルも扱って貰えると助かります。
一夏使用しましたが、問題無しです。

旧車のクーラーガス補充に使う商品」に関連する商品一覧

ホンダライフJB5のエアコンガス補充に使う商品

ホンダライフJB5のエアコンガス補充に使う商品

カーエアコン用 冷媒ガス HFC-134a,カーエアコン用冷媒