【特長】電気器具をくり返し何回でも、自動でON/OFFできます。
15分単位で、最大94動作まで 毎日くり返します。
自動でオン/オフ。電気の節電にもなります。
留守中に照明器具やテレビをつけたり消したりできます。
【用途】屋外灯やイルミネーションのスイッチに。観賞用の水草の飼育に。留守中の照明器具やテレビに。防犯用カモフラージュとして。
【適合機器】ギア式【動作回数】ABS樹脂【定格出力電圧(V)】1【材質】50/60【消費電力(W)】入力 15A【定格周波数(Hz)】ヒーター使用器具 1500W以下
電気ポット、電気カーペット、暖房便座など
トランス使用器具 750W以下
テレビ、ステレオ、AV器機など
モーターを使用した器具 400W以下
扇風機、換気扇、ポンプなど
照明器具 750W以下
蛍光灯、スタンド、イルミネーションなど【種別】1動作~94動作(15分単位)【定格容量】AC100