【特長】M5ねじ取付けの極超小形押ボタンスイッチ。
超小形で省スペースタイプ。
接触部は、摺動接触機構を採用しているため、切換えの都度セルフクリーニングを行い、高い接触信頼性を保持します。
【用途】OA機器、無線機、業務用ビデオカメラ、交換機、電気計測器、制御盤等
【動作方式】非照光式【付属品】モメンタリ【RoHS指令(10物質対応)】黒・赤・白【種類】丸【耐熱性】5.3【電気的開閉耐久性】OFF-<ON>
(<>はモーメンタリ)【機能動作】-10~70【電流容量】30以下(DC2~4V 100mAにて)【適合】はんだごてをご使用の場合/温度350℃以下3秒以内【ボタン色】50000回以上【ボタン形状】50000回以上【機械的開閉耐久性】AC1000【取付穴径(Φmm)】500mA AC125V【絶縁抵抗(MΩ)】100以上(DC500V)【使用温度範囲(℃)】単極単投【接触抵抗(mΩ)】操作ボタン(AT-475、AT-496)【耐電圧】六角ナット(AT-536)【回路】対応