【特長】開閉部は信頼性の高い2点接続方式を採用しており、長寿命で確実な開閉が行えます。
電動機の運転・停止用です。
【締付トルク(N・m)】露出形【ボタン数】2【種別】2【周囲温度(℃)】15【質量(kg)】100/110V(0.4)、200/220V(1.1)【適合電線(mm2)】100以上【外形寸法(mm)】ON(黒)、OFF(赤)【取付場所】H92.5×W52×D53.5【ボタン文字】鋼板(アイボリー:5Y7/1)【相対湿度】鋼板(アイボリー:5Y7/1)【耐電圧(V/min)】Φ18.5ブッシング付属【仕様】0.19【トラスコ品番】異常な振動、衝撃を受けない所とする。【材質(カバー)】鉄ケース【材質(ケース)】-15~+40(ただし、氷結または結露しないこと)【種類】JIS C8201-3(開閉器、断路器、断路用開閉器及びヒューズ組みユニット)、電気用品安全法PSE(適合品)【接続端子】M4【極数(P)】45~85%【定格容量(kW)】AC2500【付属品】1.4~1.8【定格通電電流(A)】2【絶縁抵抗(MΩ)】適用ブッシング/Φ18.5【準拠規格】441-6007