【特長】防雨形で、ケースは機械的強度・電気的特性に優れるABS樹脂を使用しているため、軽く、感電の危険がなく、屋外でも安心してご使用いただけます。
電磁開閉器を介して操作するタイプで、小型、軽量、経済的です。
機械的インターロック付きですから、上・下、東・西など同時に投入できず、安全です。
【用途】ホイストやクレーン操作用
【材質(ケース)】間接操作用【周囲温度(℃)】2/1(AC15誘導負荷)【準拠規格】5【定格絶縁電圧(V)】AC220/AC440【相対湿度】100以上【耐振動(誤動作)】IP65【種類】AC500【定格使用電流(A)】防雨形【耐衝撃(耐久)】ケース締付ねじ:ステンレス(±ねじ)、ケーブルブッシング:合成ゴム/黒【取付姿勢】高衝撃性ABS樹脂/橙色(マンセル7.5YR7/13相当)【接続端子】ボタンパッキン内蔵形、間接操作用、機械的インターロック付【材質】適正なキャブタイヤケーブルで配線されたものをケーブル挿入口が上になるように取り付けること【耐衝撃(誤動作)】-15~+40(ただし、氷結または結露しないこと)【定格通電電流(A)】JIS C 8201-5-1、NECA C4520、JIS C 0920、電気用品安全法PSE(適合品)【形状】M4ネジ(圧着端子式)【保護構造】45~85%【定格使用電圧(V)】100m/s【保護等級】500m/s【仕様】10~55Hz 複振幅1.0mm【耐電圧(V/min)】AC2500【絶縁抵抗(MΩ)】IP65(JIS C 0920)、電気用品安全法PSE:防雨形