接着剤の塗布の作業に使用する商品

接着剤の塗布の作業に使用する商品のページです。 この使い方におすすめの「ベロットローラー」「防毒マスク」「手袋」などの商品を紹介します。

作業手袋 精密作業用 手の平コーティング モノタロウ
販売価格(税別)
取扱終了
バリエーション一覧へ
(9種類の商品があります)
モノタロウ作業手袋 精密作業用 手の平コーティング
レビュー:240件のレビュー 平均満足度4.15(240)
【特長】手の平側にウレタン樹脂をコートしているので、スベリ止め効果に優れています。
【用途】精密、弱電、一般機械の組立作業・検査工程など。
【材質(樹脂部)】【色】ナイロン【材質(繊維部)】ポリウレタン
お客様の声
用途: 接着剤塗布作業満足度: 5日本人の手にぴったりでした。
価格はどこよりも安かったです。
防毒マスク GM76-s 重松製作所
販売価格(税別)2,5902,849税込
0営業日後以内
バリエーション一覧へ
(6種類の商品があります)
重松製作所防毒マスク GM76-s1個
レビュー:32件のレビュー 平均満足度4.44(32)
【特長】接顔体にシリコーンゴムを採用し、肌に優しくソフトに密着します。6種類のサイズで顔にあったマスクが選べます。GM76D、GM76の後継品GM76-v2の姉妹品です。
【種別】吸収缶1個使用タイプ【材質(接顔体)】防毒マスク【適合吸収缶】TN304【国家検定合格番号】シリコーンゴム【材質(面体)】シリコーン面体【タイプ】CA-107L/OV・CA-104NⅡ・CA-104Sシリーズ
お客様の声
用途: 接着剤の塗布作業満足度: 4現行も同じ物を使用していますが、吸収缶が高いので他メーカーも検討したいです。
防毒マスク 有機ガス用吸収缶 3311J スリーエム(3M)
販売価格(税別)549604税込
0営業日後以内
バリエーション一覧へ
(2種類の商品があります)
スリーエム(3M)防毒マスク 有機ガス用吸収缶 3311J1個
レビュー:47件のレビュー 平均満足度4.55(47)
【ガスの種類】吸収缶【粒子捕集効率(%)】91【適合マスク】有機ガス【直径(Φmm)】3100(S/M)、3200(M/L)【種別】80%以上
お客様の声
用途: 接着剤の塗布の作業に使用します。満足度: 4ホームセンターより、安価で購入できたので、10%引きの日を狙います。
接着剤塗布用 ベロットローラー 井上工具
販売価格(税別)1,4901,639税込
0営業日後以内
バリエーション一覧へ
(3種類の商品があります)
井上工具接着剤塗布用 ベロットローラー1本
レビュー:9件のレビュー 平均満足度3.78(9)
【特長】ボトルとローラーが一体化、接着剤塗布用の自給式ローラーです。(03384735は除く)塗布面が一定するので各種用途に応用できます。
【用途】水性系の木工用接着剤用。 木工・家具などの接合に。 テープの代わりに段ボールの接合に。
【材質(ローラー部)】700【RoHS指令(10物質対応)】ローラーセット【ボトル容量(mL)】ナイロン【種類】塗装用【主な用途】対応
お客様の声
用途: 接着剤の塗布作業満足度: 33Mの接着剤の塗布を均一に塗布したいため購入して使用したが、接着剤の粘度に十分に対応することが出来なかったが製品自体は問題ないように思えました。
LCDデジタルマイクロスコープ アルファーミラージュ
販売価格(税別)
取扱終了
バリエーション一覧へ
(1種類の商品があります)
アルファーミラージュLCDデジタルマイクロスコープ
レビュー:1件のレビュー 平均満足度5.00(1)
【特長】マイクロスコープとモニターが一体化。その場で静止画、動画をモニター上で観察できます。ルーペや顕微鏡をのぞきながらの手間がなく、みんなで観察できます。 表中付属のHDMIケーブルからフルハイビジョンテレビに接続すれば、画像表示16:9の高精彩画像が観察できるすぐれものです。 静止画、動画の記録もmicroSDを取付けワンタッチ。また、付属の計測ソフトを利用すれば、パソコン上で寸法や角度測定もできます。 拡大倍率は付属のモニター上で2.5~100倍ですが、23インチのフルハイビジョンテレビなら約50から760倍まで広がります。
【用途】付属モニター及びFULL_HDモニター上での静止画、動画の観察 映像をマイクロSDやパソコンへ取込 寸法・角度測定 バッテリー利用で持ち込んでの利用
【付属品】2.5~100、(光学ズーム)2.5~25、(デジタルズーム)最大4【仕様】(モニター)3.5TFTcolor【倍率(倍)】本体、ACアダプター、HDMIケーブル、USBケーブル、AVケーブル、デフューザー、キャリブレーションスケール、計測用ソフト、汚れ落とし用クロス、リチウム電池、取扱説明書【有効視野(mm)】230×147×110【記録媒体】650【寸法(mm)】HDMI又はUSBケーブル【質量(g)】microSDカード(最大32GB)【照明】白色LED8個【画素数】2.5倍時:横2.5×縦13、100倍時:0.65×0.35【カメラ仕様】350万画素【出力】3.5MegaPixelsHighSpeedSensor
お客様の声
用途: 接着剤塗布作業満足度: 5ディスプレイで複数人で確認出来るので非常にいいです。
防毒マスク 塗装作業用マスクセット スリーエム(3M)
販売価格(税別)2,1902,409税込
0営業日後以内
バリエーション一覧へ
(1種類の商品があります)
スリーエム(3M)防毒マスク 塗装作業用マスクセット1セット
レビュー:41件のレビュー 平均満足度4.56(41)
【特長】衛生的に使い切り。 選択、管理が容易な吸収缶とのセット。 軽量小型面体。
【用途】塗装作業、吹付け塗装作業に。
【吸気抵抗(Pa)】防毒マスク【粒子捕集効率(%)】半面形【トラスコ品番】有機ガス【色】765-2577【国家検定合格番号】防毒マスク:1200/1個、吸収缶:3311J-55/1個【種別】直結式小型【形状】グレー【質量(g)】116【適合ガス】8(実測平均値)【セット内容】80%以上【タイプ】(面体)TN488、(吸収缶)TN464【適合吸収缶】54(実測平均値)【排気抵抗(Pa)】3311J-55
お客様の声
用途: 接着剤の塗布の作業に使用します。満足度: 4簡易包装で心配しましたが、性能は全く問題ないので、今後も継続して購入します。
CA-104Sシリーズ吸収缶 重松製作所
販売価格(税別)599659税込
0営業日後以内
バリエーション一覧へ
(2種類の商品があります)
重松製作所CA-104Sシリーズ吸収缶1個
レビュー:8件のレビュー 平均満足度4.38(8)
【区分】吸収缶【適合】S1【種別】約78【質量(g)】コンビネーションキャップ【粒子捕集効率(%)】81以上【取付方式】GM165-2、GM165-1、GM80SF、GM80S、GM76-s、GM70D、GM28、GM28S、GM185C、GM166、GM166-1、GM76DS【適合マスク】(マスク)GM165-2、GM165-1、GM80SF、GM80S、GM76-s、GM70D、GM28、GM28S、GM185C、GM166、GM166-1、GM76DS
お客様の声
用途: 接着剤の塗布作業満足度: 4同じ物がホームセンターより安価である。まとめて購入するので勉強して欲しい。

接着剤の塗布の作業に使用する商品」に関連する商品一覧

溶剤での接着剤に使用する商品

溶剤での接着剤に使用する商品

凹凸面に強い無溶剤接着剤「もっとくっつけ太郎」,ルアーチップオールプラスチックシリンジ