扉のレバーハンドル錠交換に使うおすすめ商品

扉のレバーハンドル錠交換に使うおすすめ商品のページです。 この使い方におすすめの「スプリング」「ドアノブ」「ラッチ」などの商品を紹介します。

浴室用樹脂レバー錠(間仕切り錠) 久力製作所
販売価格(税別)2,8903,179税込
0営業日後以内
バリエーション一覧へ
(2種類の商品があります)
久力製作所浴室用樹脂レバー錠(間仕切り錠)1セット
レビュー:41件のレビュー 平均満足度4.59(41)
【色】樹脂【種類】間仕切り錠【仕様】ペールホワイト【バックセット】レバーハンドル【対応戸厚(mm)】左右兼用【勝手】32mm【材質】30(アルミ框)
お客様の声
用途: 浴室レバー錠交換満足度: 3レバー錠内部部品はそのまま使用できたが、カバー部分の差し込みが合わなかったため、古いものを流用した。
GIKEN レバー用ラッチ 川口技研(GIKEN)
販売価格(税別)1,1901,309税込
0営業日後以内
バリエーション一覧へ
(1種類の商品があります)
川口技研(GIKEN)GIKEN レバー用ラッチ1個
レビュー:7件のレビュー 平均満足度4.57(7)
【用途】レバー専用
【バックセット】ダイカスト【材質(本体)】ハイレバーシリーズ、Kレバーシリーズ【対応商品】51mm
お客様の声
用途: レバーラッチの交換用満足度: 4他メーカーのものでしたので、若干のサイズの相違がありましたが、問題なく交換できました。
用途: レバーラッチの交換用満足度: 4川口純正品がホームセンターの無印品と同価格帯で買えるのが嬉しい。
レバーハンドル錠 LL-15シリーズ ミネベアショウワ
販売価格(税別)5,3905,929税込
0営業日後以内
バリエーション一覧へ
(2種類の商品があります)
ミネベアショウワレバーハンドル錠 LL-15シリーズ1個
レビュー:8件のレビュー 平均満足度4.63(8)
【特長】コンパクトで機能的、空締専用のレバーハンドルシリーズ。
【用途】通路等
【種類】ローズ:Fローズ、CP15、Rローズ等【バックセット】片開き用【ハンドル】レバーハンドル【種別】LL-15シリーズ【シリーズ】LH15【シリンダー】-【仕様】50mm【取付扉厚(mm)】34~38
お客様の声
用途: リビングの扉のレバーハンドル錠交換に使用満足度: 4レビューの投稿が遅れてすいません。近くのホームセンターにリビングの交換錠が無かったので色々ネット検索で探していたら御社のレバーハンドル錠が丁度合うタイプでしたから購入させて頂きました。既に交換していい感じで現在使用させて頂いています。以前のはすでに30年ほどたっていましたから。また機会があれば利用させて頂きます。
引張スプリング(22-0320~22-2254) サミニ
販売価格(税別)689758税込
0営業日後以内から9営業日後以内
バリエーション一覧へ
(386種類の商品があります)
サミニ引張スプリング(22-0320~22-2254)1袋(2個)
レビュー:26件のレビュー 平均満足度4.38(26)
【ばねの種類】引張ばね【フック形状】SUS304WPB【RoHS指令(10物質対応)】逆丸フック【材質】【巻方向】対応
お客様の声
用途: 玄関レバーハンドルの修理満足度: 5ハウスメーカーの玄関ドアのレバーハンドルは、一般に流通していなく金物ルートでの入手が困難、ハウスメーカーに修理・交換を依頼しなければならず困っていました。ハンドルを戻すバネが折れてレバーが垂れ下がっているだけなので、レバー自体やケースラッチはまだ使えます。
そこでバネだけの交換をすることに。さすがモノタロウさん、いろんな径、太さのバネが揃っているので、同じ寸法で足の長さが違うバネがあったので、バネの端を伸ばし足を長く加工すれば、完璧に修理完了。以前は、鋼製のバネでしたので錆びて折れていましたが、これはステンレスなので他が壊れるまで長く持ちそう。お客様にも、安く修理出来て喜んでもらえました。
取替レバーハンドル錠 ハイロジック
販売価格(税別)3,8904,279税込
0営業日後以内
バリエーション一覧へ
(3種類の商品があります)
ハイロジック取替レバーハンドル錠1セット
レビュー:10件のレビュー 平均満足度4.40(10)
【特長】内側から施錠することができ、トイレや個室などプライバシー空間に最適 外側には簡易的な表示がついているので、使用中かどうかが一目でわかります お子様やお年寄りも扉の開け閉めがとても楽々なレバーハンドル 現在ついている握り玉錠からドライバー1本で簡単に取替えできます 使用ドリルは22mmのみ 本体取付は木ネジのみ 取付ゲージ入り 円筒錠との取替が可能(切欠き穴56Φ以下)
【主な用途】ハンドル:ABS樹脂、ローズ:ステンレススチール【タイプ】内かぎつきタイプ(外側表示あり)【規格】チューブラ錠、ラッチフロント:57×23mm、ビスピッチ:42mm、対応扉厚:25~40mm、バックセット:60mm【材質】トイレ、個室
お客様の声
用途: トイレのドアレバー交換満足度: 5レバーのキックバネが破損の為購入。安くて使い勝手が良い。
ホームレバー 表示錠(2型) (銅ブロンズ色) 川口技研(GIKEN)
販売価格(税別)
取扱終了
バリエーション一覧へ
(1種類の商品があります)
川口技研(GIKEN)ホームレバー 表示錠(2型) (銅ブロンズ色)
レビュー:10件のレビュー 平均満足度4.60(10)
【特長】ラッチ本体・バックセット:60mm 内鍵付(非常開錠機構付)
【用途】トイレ用(ツマミカギ)
【種類】(ハンドル・座)亜鉛ダイカスト、(ラッチ本体)プレス鋼板【仕上】レバーハンドル【材質】銅ブロンズ【機能】表示錠(2型)【対応戸厚(mm)】29~45
お客様の声
用途: トイレのハンドルレバー交換満足度: 4他の方のレビューにもありますが届いた商品のレバーの向きが反対でした。
取説にはレバーの向きを変更できるとの記載が無く、返品しようかと思いました。
しかし現物をみて気が付きました。
レバーと台座部分がCリングで取り付けされていましたので、いったんCリングを外して逆に取り付け無事に修理することができました。
Jレバー 丸座空錠 川口技研(GIKEN)
販売価格(税別)3,2903,619税込
0営業日後以内
バリエーション一覧へ
(3種類の商品があります)
川口技研(GIKEN)Jレバー 丸座空錠1セット
レビュー:14件のレビュー 平均満足度4.71(14)
【材質】(ハンドル・座)アルミ合金、(ラッチ本体)亜鉛ダイカスト【セット内容】カギなし【寸法(mm)】レバー(室外側・室内側)、ラッチ本体【種類】(バックセット)50【対応戸厚(mm)】レバーハンドル【仕様】(座)1M【仕上】NO.24【機能】メッキ+電着クリアー【記号】座:丸座空錠【ハンドル】29~45
お客様の声
用途: ドアレバー交換満足度: 5すぐに届きました。ドアレバーの交換作用も簡単に出来ました。
ホームセンターに買いにいく手間も省け商品もたくさんの中から選ぶことができて良かったです。
価格も安く買えました。
また利用したいと思います。

扉のレバーハンドル錠交換に使う商品」に関連する商品一覧

引き戸の戸車交換修理に使う商品

引き戸の戸車交換修理に使う商品

アルミ平板AP,ロタ・ベアリング入ST枠フラッター戸車 ジュラコン(R)車