【特長】ソフトスタート機能で始動時の振れが少なく安心。
取り回しの良いコンパクト設計。
ビット収納溝が6ヶ所ある専用ケース付き。
【用途】溝切、トリミングの木工切削作業に。
表札、看板などの文字彫りに。
円加工に。
【コレットチャック寸法(Φmm)】約30000【周波数(Hz)】100【付属品】4.1【消費電力(W)】400【質量(kg)】1.9【回転数(min-1[r.p.m])】6【電流(A)】50/60【寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)】1.25【定格時間(分)】6mmストレートビット
トリマガイド
テンプレートガイド
ストレートガイド
スパナ
専用ケース【電源(V)】167×90×105【コード長さ(m)】30